カテゴリ

  • 物流用品(215)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 測定用品(50)
  • 制御機器(36)
  • 農業機械(27)
  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 日用品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 溶接用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-50」の検索結果

関連キーワード
613件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ラジアスゲージ はくでん

    ラジアスゲージ

    はくでん
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    曲面の半径を測定することができます。両端に凸型と凹型の測定ツールが収納されています。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
  • ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター

    フカガワ
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    グリスフィルター用予備フィルターです。
  • ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%色白ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    ¥96,980税込¥106,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 極厚スティングレイ PROMART(プロマート)

    極厚スティングレイ

    PROMART(プロマート)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-3397質量(g)332水平保持(m)2.5爪部マグネット爪
  • KAIDANロック Guard ブラックテープ SK(新潟精機)

    KAIDANロック Guard ブラックテープ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。抜群の視認性を誇るブラックテープ&白目盛(表面のみ)です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。丈夫で曲がりにくい焼入爪&マグネット付です。滑りにくいラバーグリップです。ベルトクリップ、ストラップ付です。
    用途寸法測定に仕様455ピッチ:有ピッチ(mm)上下段1本体質量(g)310爪数爪カシメ数;2点色(本体)ブラックアズワン品番64-4374-07マグネット有テープ保護:ナイロンコーティング長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • メジャー 極厚スティングレイ PROMART(プロマート)

    メジャー 極厚スティングレイ

    PROMART(プロマート)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-3395質量(g)372テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様両面印刷材質(テープ)スチール水平保持(m)2.5爪部マグネット爪
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • KAIDANロックGuard SK(新潟精機)

    KAIDANロックGuard

    SK(新潟精機)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KAIDANロックGuard 剛快 マグ付 SK(新潟精機)

    KAIDANロックGuard 剛快 マグ付

    SK(新潟精機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。3色目盛で数値を瞬時に把握できます。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。マグネット付フックです。丈夫で曲がりにくい焼入爪です。滑りにくいラバーグリップです。
    用途寸法測定にトラスコ品番420-2412材質本体:ABS、テープ:SK4爪部マグネット爪
  • KAIDANロックGuard尺相当 SK(新潟精機)

    KAIDANロックGuard尺相当

    SK(新潟精機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    種類ロック付テープ長さ(m)5目盛仕様メートル目盛/尺相当目盛付材質(テープ)SK4RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別両面
  • KAIDANロックGuard ホルダ付 SK(新潟精機)

    KAIDANロックGuard ホルダ付

    SK(新潟精機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    水平保持力大幅アップ!折れ・たわみに強い超剛性テープです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 3色目盛で数値を瞬時に把握です。 裏面は縦目盛付の両面目盛です。 数字が大きく見やすいくり返し数字です。 摩擦に強いナイロンコートテープです。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 滑りにくいラバーグリップです。 ベルトクリップ・ストラップ付です。
    用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチ有ピッチ(mm)目盛:上下段1コーティングナイロンコーティング色(本体)ブラックマグネット無長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
  • EGW185M-I部品燃料タンク 新ダイワ

    EGW185M-I部品燃料タンク

    新ダイワ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • EGW150MD-I部品燃料タンク 新ダイワ

    EGW150MD-I部品燃料タンク

    新ダイワ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • 剛立G25巾5m ムラテックKDS

    剛立G25巾5m

    ムラテックKDS
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体寸法(mm)77×73×53表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)2.6ロック○爪厚さ(mm)1.5厚爪(マグネット部は2)目盛種別両面
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~)

    CKD
    ¥40,350~税込¥44,385~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ムラテックKDS

    剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪

    ムラテックKDS
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 本体・部材を保護するゴムプロテクター。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
    用途寸法測定用材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ幅(mm)25テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • EGW185M-IST部品燃料タンク 新ダイワ

    EGW185M-IST部品燃料タンク

    新ダイワ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途突切り加工用
  • KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機)

    KAIDANロック 剛快

    SK(新潟精機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。3色目盛で数値を瞬時に把握できます。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。丈夫で曲がりにくい焼入爪です。ベルトクリップ・ストラップ付です。
    用途寸法測定に仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2材質本体:ABS、テープ:SK4テープ長さ(m)5寸法(mm×m)テープ:25×5.0マグネット無長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
  • 剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ピッチ出しに便利なツインマグ仕様(爪と本体底面に強力マグネット付)です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 落下防止専用ストラップ付です。 安全ロープ・専用ストラップ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
    用途ピッチ出しに あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0874材質ケース:ABS樹脂、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級測定範囲(m)5材質(テープ)スチール爪部マグネット爪RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • KAIDANロック 剛快 マグ付 SK(新潟精機)

    KAIDANロック 剛快 マグ付

    SK(新潟精機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。3色目盛で数値を瞬時に把握できます。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。マグネット付フックです。丈夫で曲がりにくい焼入爪です。ベルトクリップ・ストラップ付です。
    用途寸法測定にトラスコ品番420-2432材質本体:ABS、テープ:SK4爪部マグネット爪
  • 剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS

    剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付

    ムラテックKDS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
    用途寸法測定用材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)383テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • 剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS

    剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
    用途寸法測定用材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ幅(mm)25
  • 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS

    裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立

    ムラテックKDS
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 大型ベルトクリップ・ストラップ付。
    用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)350タイプ厚爪 プロテクター付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG~)

    CKD
    ¥47,213税込¥51,934
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS

    裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立

    ムラテックKDS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 耐久性・操作性に優れた便利なセフティメタルホルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
    用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)383テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理歯部以外黒染
  • ボール球G50 25W 旭光電機工業

    ボール球G50 25W

    旭光電機工業
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS

    裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立

    ムラテックKDS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度マグネット厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 耐久性・操作性に優れた便利なセフティメタルホルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
    用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)385タイプマグネット付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面