カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 物流用品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g27-10-01」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G Series(G27-~) SMC

    G Series(G27-~)

    SMC(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ケーブルアッシ スロットルNO.1 58300-27G10 スズキ

    ケーブルアッシ スロットルNO.1 58300-27G10

    スズキ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • サントリー天然水うめソルティ サントリー

    サントリー天然水うめソルティ

    サントリー(1件のレビュー)
    2,498税込2,698
    1箱(540mL×24本)
    当日出荷
    クエン酸1000mg
    容量(mL)540種類熱中症対策飲料シリーズサントリー天然水容器ペットボトル本数24賞味期限11ヶ月原材料ナチュラルミネラルウォーター、糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、果汁(レモン、うめ)、食塩、梅エキス、はちみつ/酸味料、香料、調味料(アミノ酸)栄養成分(100mlあたり)エネルギー:27kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:6.8g、食塩相当量:0.11g、クエン酸:186mg、カリウム:10mg未満、リン:1mg未満
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Pro Tablet 10 EE G1 T0Y27PA#ABJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Pro Tablet 10 EE G1 T0Y27PA#ABJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Pro Tablet 10 EE G1 T0Y27PA#ABJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • 連作障害が気になる土 大和

    連作障害が気になる土

    大和(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(2kg)
    当日出荷
    連作により崩れた土壌菌のバランスを整え連作障害に強い土を作る。〈br〉土に混ぜるだけで有効菌が働く。〈br〉収穫の悪い土や病気の起こりやすい土の土壌改良におすすめ。
    用途連作障害の軽減名称なし使用の目安600gで約1~2坪(3~6)、2kgで約3~6坪(10~20)、9kg約13~27坪(45~90)登録保証なし
  • 45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 エスコ

    45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚

    エスコ
    1,140税込1,254
    1箱(4枚)
    当日出荷
    透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
    仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃
  • Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA SOURIAU

    Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA

    SOURIAU
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 全金属用ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造

    全金属用ハンド式金属探知器

    日本金属探知機製造
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
    用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式全長(mm)420質量(g)250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)感度3段階切替式センサー寸法(mm)143×160探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)使用電池9V角形乾電池(006P等)
  • WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ

    WIKA
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アトリオン ハイレモン 27gx10 アトリオン

    アトリオン ハイレモン 27gx10

    アトリオン
    1,498税込1,618
    1セット(27g×10個)
    3日以内出荷
    ビタミンCを配合した健康的でおいしいレモン味のタブレット。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 日東海藻 納豆昆布 27g x10 日東海藻

    日東海藻 納豆昆布 27g x10

    日東海藻
    2,198税込2,374
    1箱(27g×10個)
    4日以内出荷
    ネバリの強いがごめ昆布を使用しており、醸造酢に漬け込み2mmに裁断しウェットタイプに仕上げました。
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    665税込732
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
    仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    17,300税込19,030
    1セット(9個)
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • LANアダプター EA759GYシリーズ エスコ

    LANアダプター EA759GYシリーズ

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    翌日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
  • 日東海藻 刻み昆布 27gx10 日東海藻

    日東海藻 刻み昆布 27gx10

    日東海藻
    2,998税込3,238
    1セット(27g×10個)
    3日以内出荷
    昆布を一度良く蒸しているため、やわらかににすぐに煮上がります。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • フジッコ  減塩ふじっ子 27gx10 フジッコ

    フジッコ 減塩ふじっ子 27gx10

    フジッコ
    2,398税込2,590
    1セット(27g×10個)
    3日以内出荷
    厳選した昆布をメーカー独自の味付けと製法でじっくり、丁寧に炊き上げております。昆布の芯までしっかりと味がしみこみ、ふっくら柔らかな食感です。昆布の旨み、しょうゆの風味、砂糖の甘味、塩味がバランスよく味わえる人気の塩こんぶです。おにぎりやお米のお供にはもちろん、野菜炒めに漬物など、様々な料理に活用できます。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • 常陸屋 紅梅花麸 チャック付 27gx10 常陸屋本舗

    常陸屋 紅梅花麸 チャック付 27gx10

    常陸屋本舗
    2,598税込2,806
    1セット(27g×10個)
    3日以内出荷
    天然色素で上品に色づけした、紅梅を模したかわいらしい焼麸です。お吸物や茶わん蒸し、お祝い事などのおめでたい日のお料理にもどうぞ。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • ニチフリ食品 納豆ふりかけ 27gx10 ニチフリ食品

    ニチフリ食品 納豆ふりかけ 27gx10

    ニチフリ食品
    2,098税込2,266
    1ケース(27g×10個)
    3日以内出荷
    フリーズドライのひきわり納豆をふんだんに使用しており、本格的な納豆の風味を味わえるふりかけです。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
  • ガスケット セット エンジン (1A27) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (1A27)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMC

    ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
  • レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC

    レギュレータ 単体仕様 ARM10

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
  • SUS乳酸菌スーパーFSMIXベリーラテ 315G アサヒグループ食品

    SUS乳酸菌スーパーFSMIXベリーラテ 315G

    アサヒグループ食品
    2,198税込2,374
    1個(315g)
    7日以内出荷
    ミックスベリーラテ味でおいしく続けられる大袋入りダイエットシェイク。1食分に必要な栄養が摂れるので、栄養補給としても、食事の置き換えにも。カロリー・糖質コントロールも合わせてできる。コラーゲン5,000mg入り、乳酸菌も配合で美容ドリンクとしても楽しめる設計。1食当たりのカロリー、配合成分[60g当たり]。カロリー約195kcal/コラーゲン5,000mg/プロテイン27g/ビタミン11種/ミネラル10種/食物繊維9,700mg。”美容×1食分の栄養”を強調したデザイン。
  • SUS酵素+スーパーFマッチャラテ 315G アサヒグループ食品

    SUS酵素+スーパーFマッチャラテ 315G

    アサヒグループ食品
    1,998税込2,158
    1個(315g)
    7日以内出荷
    抹茶味でおいしく続けられる大袋入りダイエットシェイク。1食分に必要な栄養が摂れるので、栄養補給としても、食事の置き換えにも。カロリー・糖質コントロールも合わせてできる。コラーゲン5000mg入り、乳酸菌も配合で美容ドリンクとしても楽しめる設計。1食当たりのカロリー、配合成分[60g当たり]。カロリー約193kcal/コラーゲン5000mg/プロテイン27g/ビタミン11種/ミネラル10種/食物繊維9700mg。”美容×1食分の栄養”を強調したデザイン。
  • リネンテスター 9倍 15mm I.L.K(池田レンズ工業)

    リネンテスター 9倍 15mm

    I.L.K(池田レンズ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シングルレンズ
    仕様●レンズサイズ:15mm●倍率:9倍●重さ:15g●目盛:10mm&1/2インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)35×(2)23×(3)36mm●箱サイズ:39×27×14(mm)●材質:アルミ・シルバー塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-01
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    規格17X24XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoMRS30H-131 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSD520EW-H ポンプ部品_No.20、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.40、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.21、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS30000G)部品_No.41、GKSL3300-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.40、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、GSL305-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ヒラザガネ_No.23、SSA-V602C 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.10、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.40、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.21など
  • ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    ダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    規格クロ部品名称ダイヤフラム図解NoJH15D 本体部品_No.21、セオイ15Dガタ 本体部品_No.24、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.25、セオイ10Xガタ 本体部品_No.26、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.26、セオイ13ガタ-1BIG-M 本体部品_No.19、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.26、MHD10P-1 本体部品_No.27、MHD18 本体部品_No.24、セオイ15DガタDX 本体部品_No.26、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.26、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.26、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.26、セオイ13ガタ 本体部品_No.29、セオイ18ガタ-1 本体部品_No.18、セオイ15Xガタ 本体部品_No.26、JH10D 本体部品_No.21、MHD15P-1 本体部品_No.27、GHD20 ホンタイ部品 ダイヤフラム_No.23、MHD18-1 本体部品_No.24、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.26、セオイ11ガタBIG-M 本体部品_No.21、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.26、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.26、BIG-Mセオイ18ガタ 本体部品_No.20、MHD13 本体部品_No.24、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.24、MJS-11H ホンタイ部品_No.19、MHD13-1 本体部品_No.24
  • ベアボーン産業用ファンレスPC GIGAIPC

    ベアボーン産業用ファンレスPC

    GIGAIPC
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトサイズ
    仕様●CPU Intel(R) Celeron(R) J6412搭載 最大 2.60GHz 4コア / 4スレッド TDP 10W●メモリ 2×DDR4 SO-DIMM(最大32GB)●グラフィック 第10世代 Intel(R)プロセッサ用 Intel(R) UHDグラフィックス最大解像度 4096×2160 @60Hz(2×独立ディスプレイ出力)●オーディオ Realtek(R) オーディオコーデック●拡張スロット 1×フルサイズ Mini PCIe, SIM スロット付き●ストレージ 1NVMe Gen 3×4 M.2 SSD 対応●ストレージ 2 2.5インチ SATA●フロントI/O 2×RJ45 GbE LANポート(Intel(R) i211-AT)4×USB3.2Gen12×HDMI1×LED付き電源ボタン1×HDD LED1×オーディオ出力ジャック●リアI/O 2×USB2.01×COM ポート(RS-232/422/485 & RI/5V/12V)1×COM ポート(RS-232/422/485)1×COM ポート(RS-232)1×GPIO(8ビット)1×ネジ式 DCジャック●サイドI/O 2×外部アンテナ穴●電源 アダプタ:19V/65W●動作環境 動作温度:0℃~50℃●動作湿度:0~90%(結露なきこと)●保管温度:-40℃~85℃●保管湿度:0%~95%(結露なきこと)●振動 動作時:IEC 60068-2-64, 3Grms, ランダム, 5~500Hz, 1hr / Per Axis●待機時:IEC 60068-2-6, 2G, 正弦波, 10~500 Hz, 1 Oct/min, 1hr / Per Axis●衝撃 動作時:IEC 60068-2-27, 50G, 正弦半波, 11msデュレーション●寸法:178W×125D×52.7H(mm)●付属品:1×メモリ用サーマルパッド, 1×SATA ケーブル,1×AC アダプタ 19V 65W 100~240VACアズワン品番68-0589-33
  • SUSシェイク 7食 アサヒグループ食品

    SUSシェイク 7食

    アサヒグループ食品
    2,598税込2,806
    1個(7袋)
    7日以内出荷
    4種の味を楽しめる7食入り箱シェイク。(カフェラテ×2/ショコラ×2/抹茶ラテ×1/ミックスベリーヨーグルト×2)。1食分に必要な栄養が摂れるので、栄養補給としても、食事の置き換えにも。カロリー・糖質コントロールも合わせてできる。コラーゲン5,000mg入り、乳酸菌も配合で美容ドリンクとしても楽しめる設計。1食当たりのカロリー、配合成分[60g当たり]。カロリー約195kcal/コラーゲン5,000mg/プロテイン27g/ビタミン11種/ミネラル10種/食物繊維9,700mg。トライアル層獲得に繋げるキャッチコピー。
  • エアレギュレータ R27シリーズ G 1/4 500L/min NORGREN

    エアレギュレータ R27シリーズ G 1/4 500L/min

    NORGREN
    144,980税込159,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●平均流量率:500L/min●コード番号:218-0251アズワン品番65-7906-47
  • エアレギュレータ R27シリーズ G 1/4 NORGREN

    エアレギュレータ R27シリーズ G 1/4

    NORGREN
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●コード番号:220-3967接続口径G1/4アズワン品番65-7965-29
  • 放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ テクトロニクス&フルーク

    放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ

    テクトロニクス&フルーク
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    耐久性に優れたコンパクトな温度計。放射温度計の利点。温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
    寸法(mm)175×85×75質量(g)255電源(V)単三電池規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001温度範囲(℃)-30~650表示分解能0.1℃分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算)繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000放射率0.10~1.00安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II)寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)アズワン品番64-7718-45特性スペクトル反応:8~14ミクロン作動温度(℃)0~50IP等級IEC60529によるIP54落下耐久(m)3応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)
  • 基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±12V ac 定格電力:0.96VA 出力数:1 豊澄電源機器

    基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±12V ac 定格電力:0.96VA 出力数:1

    豊澄電源機器
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    JISC-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
    仕様●二次定格電圧:±12V ac●定格電力:0.96VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hzアズワン品番65-7226-25
  • 基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±5V ac 定格電力:1VA 出力数:1 豊澄電源機器

    基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±5V ac 定格電力:1VA 出力数:1

    豊澄電源機器
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    JISC-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
    仕様●二次定格電圧:±5V ac●定格電力:1VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hzアズワン品番65-7226-23