カテゴリ
- 機構部品(24)
- パソコン/周辺機器(16)
- メカニカル部品(15)
- 作業工具(12)
- 切削工具(10)
- 制御機器(9)
- 建築金物(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 電気材料(4)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(13)
- TRUSCO(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- UNION(ユニオン)(5)
- 椿本チエイン(4)
- 光(4)
- ヤマニパッケージ(4)
- イシハシ精工(3)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(3)
- KTC(3)
- THK(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- 近江精機(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- CKD(2)
- スーパーツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g273」の検索結果

覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Optix G273 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Optix G273取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Optix G273QPF 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Optix G273QPF取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥779税込¥8571袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
パチット洗車スポンジ
タカギ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。用途洗車用。清掃用。適合用途洗車トラスコ品番211-0270長さ(mm)500質量(g)115適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物
JDR110V50WLW/KUV-H
ELPA¥3,418税込¥3,7601個欠品中ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)110仕様UVカット全長(mm)62定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35エコロジー商品省エネ
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から115日以内出荷質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
クリアパック フタ付 業務用
カクケイ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(500枚)当日出荷から7日以内出荷テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。テープ部分(mm)40
セラミックつまみ 花柄デザイン
WAKI(和気産業)¥329税込¥3621個翌々日出荷ツヤ、光沢があり質感が高級である。 花柄のデザインとなります。用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして付属品トラスM4×20・25mm材質セラミック色白板厚(mm)12~21
27mm/273g 無反動ハンマー
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)295材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570A-12
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から62日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1![ガラスコート プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28766528-230605-02.jpg)
ガラスコート プロ艶
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷1年間輝きが持続する未塗装樹脂専用ガラスコーティング剤用途ガラスコーティング剤成分シラン化合物・エタノール容量(mL)15耐熱温度(℃)300危険物の類別非危険物
樹脂 平目地 H型ジョイナー
ニチレイマグネット¥789~税込¥868~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。樹脂製H型ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状H型
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G2734
UNION(ユニオン)¥139,800~税込¥153,780~1組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G2733
UNION(ユニオン)¥109,800税込¥120,7801組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上アルミ ブラストブラック+ユニウッドスコッチ機能抗菌性取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
#3000 ODグリーンシート
モリリン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷から7日以内出荷屋外使用目安約3年 景観に配慮したODグリーン色です。用途屋外のカバーに 緑地帯の景観保護に形状折りたたみタイプ色グリーン厚さ#3000ハトメピッチ(cm)約90
液晶保護フィルム Acer SA273G0bmix 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Acer SA273G0bmix取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer SA273G0bmix 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種Acer SA273G0bmix取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
パーツボックス
(468件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレン色ブラック/クリア/オレンジ仕切りあり
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689税込¥7581パック(40本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
プラスセーヌ 3枚セット
アイオン(33件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(3枚)当日出荷車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。 水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。用途ボディ用、ガラス用、車内用に材質PVAスポンジトラスコ品番385-3632寸法(mm)約430×325質量(g)273危険物の類別非危険物
布粘着テープ No.3437
マクセル(6件のレビュー)¥369税込¥4061巻当日出荷から4日以内出荷基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981パック(5本)当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
エムケーダクト エンド差込型
マサル工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~特価1個当日出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(65個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット
日東工器(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
















![ガラスコート プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28766528-230605-02.jpg)