カテゴリ
- 制御機器(2)
- 基板用リレー(2)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC5
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(1)
- AC24(1)
- DC6(2)
- DC9(1)
- DC12(2)
- DC18(1)
- DC24(2)
- DC48(1)
- DC100(1)
接点構成
- 1a(2)
- 1c(2)
- SPNO(1)
端子形状
- タブ端子(1)
- プリント基板用端子(2)
ブランド
- Aratas(旧:omron)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g2r-1」の検索結果

パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G6RN
Aratas(旧:omron)¥469~税込¥516~1個当日出荷から82日以内出荷1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応