カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(6)
  • マスク(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「g2rl-2」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
パワリレー G2RL omron(オムロン)パワリレー G2RLomron(オムロン)
499税込549
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。 1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。 消費電量400mWの高感度。 コイル-接点間の絶縁距離8mm異常、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準にて、VDE規格を取得。
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(175件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号)アズワン品番65-9283-85
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプアズワン品番65-9283-84
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
ロックス パックマウント RotopaX(ロトパックス)ロックス パックマウントRotopaX(ロトパックス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-LOX-PMRotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:ロックパックマウント×1型番:PRX-PMリペア:品番:PRX-RL関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-PMキット内容ロックパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
(38810)コンプレツサーCOMP. ホンダ(38810)コンプレツサーCOMP.ホンダ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
RL78/G13用スティックライター 日本ニューティーシーRL78/G13用スティックライター日本ニューティーシー
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ターゲットに直接プログラムを書き込めるライター ターゲットシステムと4ピンRL78ダウンロードインターフェースで接続することで、ターゲットの電源を利用してパソコンを使用せずに直接RL78/G13にプログラムを書き込むことができます。インターフェースは1-Wire UART通信方式で、768KBのフラッシュメモリを2つ持ち、それぞれにプログラム(Hexファイル)を保存することができます。 本体には、書き込み用ボタン、ターゲットやパソコンとの接続を確認するオレンジLED、フラッシュに保存されているプログラムの有無を確認する緑色LED、動作エラーを表示する赤色LEDなどが搭載されています。 接続されたターゲットシステムから電源を供給して動作 RL78/G13MCUへの書き込みをサポート RL78用HEXプログラムを2つの領域(FW1、FW2)に積載可能 RM-STWR専用のWindowsプログラムをサポート シンプルな4ピンダウンロードインターフェースをサポート
付属品USBケーブル1本、1ピンミニケーブル4本、日本語マニュアル寸法(mm)80×27×13(ケーブルを除く)インターフェース1-Wire UART通信方式動作電圧3V~5.5Vボーレート115.2kbps/250kbps/500kbps/1MbpsROM768KB×2(Area1、Area2に区分)
ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 GP-A・G1-A・G2-A 日東工業ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 GP-A・G1-A・G2-A日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤
ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 G3-A・G4-A 日東工業ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 G3-A・G4-A日東工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)種類制御盤
RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ 内藤電誠町田製作所RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ内藤電誠町田製作所
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる鉛(Pb)フリーに対応
仕様●CPU:RL78/G14(R5F104PLAFB)●メインクロック動作周波数:20MHz●サブクロック動作周波数:32.768kHz●搭載部品:CN1、CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)50pinソケット ×2(パッドのみ)●CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP75、LED2はP76へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):20MHz発振子(X1、X2へ接続)●サブクロック(OSC2):32.768KHz発振子(XT1、XT2へ接続)●動作電圧:2.7V~5.5V(OSC1:20MHz発振子使用時)●【内容物】●FB-R5F104PL-TB 本体●ユーザーズ・マニュアルアズワン品番67-0369-86
ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D 日東工業ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D日東工業
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤
コンベヤ用アルミ製調整式ガイド 三機工業コンベヤ用アルミ製調整式ガイド三機工業
25,980税込28,578
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質アルミ
コンベヤ用樹脂製調整式ガイド 三機工業コンベヤ用樹脂製調整式ガイド三機工業
51,980税込57,178
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質樹脂
コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド 三機工業コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド三機工業
33,980税込37,378
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質アルミ
コンベヤ用ステンレス製調整式ガイド 三機工業コンベヤ用ステンレス製調整式ガイド三機工業
83,980税込92,378
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質ステンレス(ヘアライン仕上げ)高さ(mm)38
コンベヤ用樹脂製工具レス調整式ガイド 三機工業コンベヤ用樹脂製工具レス調整式ガイド三機工業
56,980税込62,678
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質樹脂
コンベヤ用ステンレス製工具レス調整式ガイド 三機工業コンベヤ用ステンレス製工具レス調整式ガイド三機工業
89,980税込98,978
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質ステンレス(ヘアライン仕上げ)高さ(cm)38
パワーリレー omron(オムロン)パワーリレーomron(オムロン)
739税込813
1個
10日以内出荷
C2形低圧リリーフ弁 ダイキン工業C2形低圧リリーフ弁ダイキン工業
99,980税込109,978
1個
60日以内出荷