カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(248)
  • 作業工具(52)
  • 機構部品(42)
  • 切削工具(33)
  • 農業機械(31)
  • 制御機器(28)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 厨房用品(18)
  • 溶接用品(18)
  • 介護用品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 研磨材(17)
  • 家電(17)
  • 測定用品(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 事務用品(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 日用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 物流用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業服(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自転車部品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 縫製用品(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • バイク部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「g305」の検索結果

812件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(844件のレビュー)
    289税込318
    1パック(5m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 短冊形ゴムマグネット つくし工房

    短冊形ゴムマグネット

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)360×120
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]

    ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
    用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン2層スニーカー(マジック) AG3053 エンゼル

    ウレタン2層スニーカー(マジック) AG3053

    エンゼル(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    2層構造ポリウレタン底を使用し、マジックタイプで脱ぎ履きしやすい。JIS T8101 革製S種E合格品
    用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴規格JIS T8101 革製S種E合格品材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)495(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • 切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
  • 掛矢用木柄 トンボ工業

    掛矢用木柄

    トンボ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。種類ハンマー柄全長(mm)900材質(柄部)質量(g)600寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304トラスコ品番411-5678
  • ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター

    フカガワ
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    グリスフィルター用予備フィルターです。
  • ドアトリム BRIDGE[自動車用品]

    ドアトリム

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    739税込813
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スキレット ハンドルカバー CAPTAIN STAG

    スキレット ハンドルカバー

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    調理後のスキレットを卓上に運びそのまま食事。ハンドルの熱を気にせず食事が可能。
    材質表面:ポリエステル、クッション材・中面:合成ゴム寸法(mm)65×115×厚さ10質量(g)20
  • ピタロックホワイト100 100×100mm ホワイト ユタカメイク

    ピタロックホワイト100 100×100mm ホワイト

    ユタカメイク
    15,980税込17,578
    1箱(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0504幅(mm)100厚さ(mm)3ホワイト質量(g)19入数(枚)フック1、ループ1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスフィラゲージ

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
    用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2耐水性防雨タイプ
  • ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)

    H&H
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • キャンベル コーンポタージュ 305g x12 清水食品

    キャンベル コーンポタージュ 305g x12

    清水食品
    6,298税込6,802
    1箱(305g×12個)
    4日以内出荷
    アメリカトップシェアを誇るブランド「キャンベル」、日本人の嗜好に合わせて開発された2倍濃縮タイプのスープです。スイートコーンを使用。コーン本来の香り、甘み、自然の色味を生かした粒コーンたっぷりのクリーミーなスープです。
  • PCスターつまみ WAKI(和気産業)

    PCスターつまみ

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
    用途家具用のつまみとして使用します。材質本体:ABS適合扉厚(mm)12~21
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    839税込923
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • 排水目皿 INAX(LIXIL)

    排水目皿

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • クイーンタイガー ゴールド サンピース

    クイーンタイガー ゴールド

    サンピース
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
    用途アスファルト・コンクリートの湿式切断ダイヤ層厚さ(mm)3穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層幅(mm)6
  • M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1パック(24本)
    当日出荷
    頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-305
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ウッドマグネット ナカバヤシ

    ウッドマグネット

    ナカバヤシ
    469税込516
    1パック(5個)
    当日出荷
    店頭のメニューボード、黒板、冷蔵庫、ロッカーなどに。木目の模様が美しく、インテリアになじみます。
    材質本体/天然木、磁石/フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
  • ガスケット 11044-KA371 SPI

    ガスケット 11044-KA371

    SPI
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーSUBARU主な適合純正品番11044-KA371
  • タイルカーペット ECOS SG-300 スミノエ

    タイルカーペット ECOS SG-300

    スミノエ
    14,980税込16,478
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    材質ポリエステルエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)4.5~2.5(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)78全厚(mm)7エコマーク認定番号12123008再生材使用使用
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • クラッチディスク フォワード 76- アイシン精機

    クラッチディスク フォワード 76-

    アイシン精機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • キャストアルミ ツインサンドトースター CAPTAIN STAG

    キャストアルミ ツインサンドトースター

    CAPTAIN STAG
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    ホットサンドが2個同時に焼けるツインタイプ。熱伝導にすぐれたアルミ製。軽くて丈夫。
    材質アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗装加工)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼質量(g)600全長×幅W×厚さ(mm)360×250×32
  • ウオッチ カシオ計算機

    ウオッチ

    カシオ計算機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。 トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。 袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。 右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。 12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。 液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。
    質量(g)64表示方式デジタル材質(ケース)樹脂ガラス部無機ガラス使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイト動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態)適合バンド145~215mmタイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)材質(ベゼル)樹脂防水10気圧防水ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
  • ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    29,980税込32,978
    1箱(20m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用5年程度。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋外
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • Oリング フッ素 4DG NOK

    Oリング フッ素 4DG

    NOK
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
  • クラッチカバー フォワード 86- アイシン精機

    クラッチカバー フォワード 86-

    アイシン精機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-31220-189・1-31220-184・1-31220-189-1・1-31220-184-0・1-31220-189-0
  • 防水型中継コネクター フレキ配線型 ユーボン

    防水型中継コネクター フレキ配線型

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
    用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス特性防水材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
...