カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「g30cs」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
エホマクランプ (金工用) TRUSCOエホマクランプ (金工用)TRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
CARBU,G30(G3CS) ホンダCARBU,G30(G3CS)ホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30JIS 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30JIS三木プーリ
129,188税込142,107
1個
10日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ16タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(63点)
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)サブマリンゲート用カッタ CS-GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
サブマリンゲート用カッタ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)サブマリンゲート用カッタYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。
サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 スタンダードな9.5sq.ツールをセット。
入組点数35点トラスコ品番432-7527セット内容(ソケットセット:6角)3S-08/10/12/13/14/17、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH3H、(エクステンションバー)306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-08/10/12/13/14/17、(モンキレンチ:目盛付)WM-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)20.7差込角(mm)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)20.7
サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)サブマリンゲート用カッタ CS-GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30DIN 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30DIN三木プーリ
129,188税込142,107
1個
19日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ16タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ32) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ32)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ボウスイシール BIGM(丸山製作所)ボウスイシールBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
部品名称ボウスイシール関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.59MB) 展開図39(1.51MB) 展開図40(1.57MB) 展開図41(1.57MB)図解NoBSA-420JDASH カウンターシャフト クラッチ部品_No.30、BSA-410 ミッション デフ(1)部品_No.30、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JDSG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JEW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JSG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-411CS 2 ミッション デフ部品_No.30、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.78、BSA-420JASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.30、BSA-410S ミッション デフ (1)部品_No.30、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30など
ライスシヤワーノズル 50 BIGM(丸山製作所)ライスシヤワーノズル 50BIGM(丸山製作所)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
部品名称ライスシヤワーノズル 50関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.84MB)図解NoBSA-420JDESG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JEWG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JEW ノズル関係、切替スイッチ部品_No.30、BSA-420JESG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JS 2001ネン ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JES ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JAWG G-3 ノズル関係 切替スイッチ部品_No.30、BSA-411CS 希望付属品 4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.36、BSA-420JDASH ノズル関係 切替スイッチ部品_No.30、BSA-420JAW ノズル関係 切換スイッチ部品_No.30、BSA-411S 希望付属品4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.36、BSA-420JDASG G-3 ノズル関係 切替スイッチ部品_No.30など
レギユレータ BIGM(丸山製作所)レギユレータBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
部品名称レギユレータ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.94MB)図解NoMFH-G350 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-410 セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-411S セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.30、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.61、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.50、BSA-410AS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.61、MFH-G350-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-411CS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411AS セルスタータ パネル部品_No.30、MHL352 マフラ、付属品部品_No.15、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.11、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411SG G-3 セルスタータ パネル部品_No.30、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、MFH-G350-1(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.22、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.50、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.34
プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4BIGM(丸山製作所)
759税込835
1個
7日以内出荷
規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.88MB)図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.30、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、CBM-520BA オイルタンク部品_No.16、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.17、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.30、BSA-410S 油圧配管部品_No.11、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.26、BSA-420JASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.14など
マグネツトキヤツチ BIGM(丸山製作所)マグネツトキヤツチBIGM(丸山製作所)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
部品名称マグネツトキヤツチ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.72MB)図解NoBSA-420JDSG G-3 延長ノズル 右部品_No.30、BSA-420JDS 延長ノズル 左部品_No.30、BSA-420JEWG G-3 延長ノズル右部品_No.25、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.5、BSA-420JDESG G-4 延長ノズル 左部品_No.30、BSA-420JDS 延長ノズル 右部品_No.30、BSA-420JDAS 延長ノズル(左)部品_No.30、BSA-420JAW 延長ノズル(左)部品_No.25、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.25、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 右部品_No.30、BSA-420JEW 延長ノズル左部品_No.25、BSM-1030L 1998ネン 希望付属品1部品_No.19、BSA-411CS 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.25、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.19、BSA-410 希望付属品(3)部品_No.27、BSA-410AS 希望付属品(3)部品_No.27、BSA-420S 延長ノズル部品_No.27など
レイズ Shout! シャウト!レイズShout! シャウト!
859税込945
1個
8日以内出荷
喰わせキャスティングジグ【レイズ】タダ巻き・ジャカジャカ巻き・ワンピッチ等のショアジギングの基本となる誘い《全てに》対応する究極の万能バーサタイルジグ! 青物・シーバス・根魚・メッキ・カマス等、あらゆるフィッシュイーターに!
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B16 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B16SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット
9日以内出荷
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。
入組点数65点トラスコ品番432-7535セット内容(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)23.1差込角(mm)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)23.1
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2G1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2G1~)SMC
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷から29日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G300 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G300SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2G1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2G1SMC
43,980税込48,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G180) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G180)SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G2 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G2SMC
76,980税込84,678
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G300-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G300-~)SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~)SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250)SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G200SMC
95,980税込105,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G300TF) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G300TF)SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TF) G
CS Series(CS1G200) SMCCS Series(CS1G200)SMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
83,980税込92,378
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
精密プリント基板用はんだこて低ワットスリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)20最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-72-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1本
17日以内出荷
精密プリント基板用はんだこて低ワットスリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)15最高温度(℃)380アズワン品番61-4485-70-22校正証明書点検・検査書
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30DIN-A30DIN 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30DIN-A30DIN三木プーリ
148,187税込163,006
1個
30日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ16タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30JIS-A30DIN 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30JIS-A30DIN三木プーリ
148,187税込163,006
1個
30日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ16タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30DIN-A30JIS 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30DIN-A30JIS三木プーリ
148,187税込163,006
1個
30日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ16タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000