カテゴリ

  • 作業工具(114)
  • 測定用品(34)
  • 事務用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 切削工具(30)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 物流用品(24)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 機構部品(23)
  • 研磨材(22)
  • 制御機器(20)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 作業服(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 安全保護具(13)
  • テープ(12)
  • 電気材料(12)
  • 手袋(12)
  • 厨房用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 日用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 照明(7)
  • 安全用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 農具(6)
  • 保管用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「g310」の検索結果

733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコネクター タカギメタルコネクタータカギ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315トラスコ品番381-4149材質真鍮高さ(mm)50質量(g)127接続方式ニップル-ホース適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機パッキン(クロロプレンスポンジゴム)内外電機(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10仕様裏面粘着テープ付RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴムユニワールド(3件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
透明クリヤーブック(A4縦型) リヒトラブ透明クリヤーブック(A4縦型)リヒトラブ(1件のレビュー)
239税込263
1冊
当日出荷から5日以内出荷
透明生地採用のカラフルなスケルトンタイプのクリヤーブック。 中台紙なし・ポケット固定式。 目にやさしいエンボス加工ポケット。
サイズA4タテポケットタイプタテ差し材質表紙.ポケット/ポリプロピレン縦(mm)308横(mm)228
360g/310mm ハンマー(ステンレス製) エスコ360g/310mm ハンマー(ステンレス製)エスコ
4,630税込5,093
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)310頭径(Φmm)27アズワン品番64-2231-73頭質量(g)360全質量(g)450
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
バルブ開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)バルブ開栓器Mokuba(小山刃物製作所)(21件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。 ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
片面筋入りゴム ブラック 光片面筋入りゴム ブラック(6件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から10日以内出荷
スジ入ゴム 防振・防音・すべり止め等
ブラングソリッド詰替え3P カーメイトブラングソリッド詰替え3Pカーメイト(11件のレビュー)
969税込1,066
1箱(60g×3個)
当日出荷
気に入ったデザインを長く使える、ブラングオリジナルの詰替え3個パック。消臭剤入り。
シリーズブラング成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製)エスコ
5,070税込5,577
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)310頭径(Φmm)27アズワン品番64-2231-69頭質量(g)450全質量(g)680
シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)シーリングパッキンTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)極うす激強力両面テープ 透明WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
680g/310mm ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 エスコ680g/310mm ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
防爆
仕様●頭重量(g):680●頭径(mm):26●全長(mm):310●材質:ヘッド:銅柄:樹脂アズワン品番65-3887-38
マジロック#15RP ユタカメイクマジロック#15RPユタカメイク(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
透明クリヤーブック リヒトラブ透明クリヤーブックリヒトラブ(3件のレビュー)
299税込329
1冊
当日出荷から8日以内出荷
透明生地採用のカラフルなスケルトンタイプのクリヤーブック。 中台紙なし・ポケット固定式。 目にやさしいエンボス加工ポケット。
ポケット数20材質表紙.ポケット/ポリプロピレン背幅(mm)11
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(1m×10本)
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シープ革手袋 RG-310 シモンシープ革手袋 RG-310シモン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1双
当日出荷から4日以内出荷
フット感の良い「シープ革」を使用。手のひら補強当て付タイプ
用途警備、一般作業。袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ材質羊革アテ有無アテ付き入数(双)1メーカー商品コード4131410
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。
用途写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)10ブルー材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ310g(0.1g) コンパクトスケールエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)310最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-11付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
ファンモータ ファンガード NMB(ミネベア)ファンモータ ファンガードNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷
表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(1件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)4定格電圧(V)35クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
クリーンルーム用インナー手袋 TRUSCOクリーンルーム用インナー手袋TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10双)
当日出荷
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。ホワイト厚さ(mm)0.6仕様クリーンパック仕様材質/仕上ナイロン100%入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
グランデ直線定規 10センチ目盛 共栄プラスチックグランデ直線定規 10センチ目盛共栄プラスチック
169税込186
1本
当日出荷
ケブラーSD-SUS18G アトムケブラーSD-SUS18Gアトム
1,898税込2,088
1双
当日出荷
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン全長(mm)220イエロー規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創全長(cm)22材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン手の平幅(cm)9.1ゲージ数18耐切創性E
レインバースト SOFT99レインバーストSOFT99(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
時速30キロでも撥水します。乾いていても濡れていても使用可能。キズ埋め効果もありクリアな視界を確保します。
用途ヘルメットシールドの撥水剤。成分石油系溶剤・シリコン樹脂、シリコン幅(mm)118容量(mL)70高さ(mm)220奥行(mm)37危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
前開きヤッケ 鈴木産業前開きヤッケ鈴木産業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
着脱に便利な前開き仕様の風除けヤッケ。しなやかな「ナイロン素材」を使用。
ネイビー材質ナイロン100%RoHS指令(10物質対応)対応
のらスタイル 13G 天然ゴム背抜き手袋 ユニワールドのらスタイル 13G 天然ゴム背抜き手袋ユニワールド(1件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷から4日以内出荷
水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。 背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
コーティング天然ゴム
ミニミニコーン slim ブラスト興業ミニミニコーン slimブラスト興業
4,598税込5,058
1セット(10本)
翌日出荷
限られたスペースにぴったり!軽量&コンパクトで、サッと使える誘導アイテム
用途注意※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。材質PE高さ(mm)約300質量(g)約240
こども用白衣 5枚入 FG-310シリーズ 東京メディカルこども用白衣 5枚入 FG-310シリーズ東京メディカル
1,998税込2,198
1袋(5枚)
当日出荷
PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。 着脱が容易な面テープ仕様ですので、小さなお子様でも一人で着脱することができます。
用途工場見学、体験学習など材質PP不織布サイズM適応身長(cm)130対象子供用アズワン品番4-1596-01
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズCKD(4件のレビュー)
4,333税込4,766
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
両開きツールセットDX用ツールボックス SIGNET(シグネット)両開きツールセットDX用ツールボックスSIGNET(シグネット)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×230
セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材形状円筒型砥材SPピンク結合剤V(ビトリファイド)
ステンレスチタンゴールド板 光ステンレスチタンゴールド板
2,198税込2,418
1個
当日出荷
無地プレートです 標示用やサインプレートとして
仕様テープ付チタンゴールド
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
こども用白衣 5枚入 FG-310シリーズ 東京メディカルこども用白衣 5枚入 FG-310シリーズ東京メディカル
2,098税込2,308
1袋(5枚)
当日出荷
PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。着脱が容易な面テープ仕様ですので、小さなお子様でも一人で着脱することができます。
サイズL適応身長(cm)140材質PP不織布アズワン品番4-1596-02
...