カテゴリ
- メカニカル部品(30)
- 切削工具(24)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 作業工具(17)
- 機構部品(15)
- オフィス家具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 厨房用品(11)
- バイク部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 物流用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(5)
- 日用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 手袋(5)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 清掃用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(5)
- Devcon(デブコン)(4)
- KVK(22)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- TRUSCO(7)
- アイコ(12)
- イシハシ精工(5)
- エスコ(6)
- エレコム(7)
- ケナメタル(6)
- タカチ電機工業(3)
- ナベヤ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 日之出スッピル製造(8)
- 東京堂(4)
- 椿本チエイン(3)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g312」の検索結果

メタルネジ付蛇口ニップル
タカギ(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51取付ねじG1/2適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し
寺岡製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系色透明艶消しテープ幅(mm)50テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.12
舞台用ビニルテープ NO.312G
寺岡製作所¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。色透明艶消しテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/25mm)3.32
GLOO スティックのり(消え色)
コクヨ(6件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(22g)ほか当日出荷紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。 本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。 また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。 キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。 普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PPタイプ色付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 037
タッピングガイド
古川精機¥4,498税込¥4,9481個当日出荷簡単にまっすぐネジを切ることができるタッピングガイドです。従来のマグネット付きタップハンドルより作業効率に優れています。難しかった傾斜部や壁面へのタップ加工が簡単にできます。タップの傾き防止にもなるためタップ折れを防ぎます。用途ハンドタップ用。トラスコ品番554-7173材質鋼材幅(mm)50高さ(mm)32タップ寸法M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(1m×5本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
オフィスキャビネット
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネットです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しており、移動に便利なキャスター付きです。材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール色ブラックキャスターあり棚段数3段グリーン購入法適合収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊施錠あり





結束ベルト トライグライド式
ユタカメイク(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から3日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25バックルトライグライドRoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)(目安)約343
ポスターカラーYNG3 12色セット
ぺんてる(アストラム)¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 085
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 312タイプ(クイック式)
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合LBP3100種別クイック式色ブラックタイプトナーカートリッジ312適合機種メーカーCanon印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)
リューター¥5,498税込¥6,0481袋(5本)翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。トラスコ品番126-5863軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度(#)320色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)45適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)外径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
グルースティックのり(色が消える)
コクヨ¥239税込¥2631本当日出荷四角いから角にも細部にも塗りやすい。机の上でも転がりにくい。 ●四角いのりに気密性を保つ丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぐ(特許取得)。 ●360°開けやすいキャップ。 ●色付きのりだから塗った場所がすぐわかる。タイプ色付きエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 037
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5本)翌日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材STホワイト結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋(10双)当日出荷ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプロング入数(双)10機能伸縮性クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
新マイクロアングルグラインダー120
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
タイルカーペット ECOS SG-300
スミノエ¥14,980税込¥16,4781ケース(20枚)4日以内出荷材質ポリエステルエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)4.5~2.5(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)78全厚(mm)7エコマーク認定番号12123008再生材使用使用
LEDヘッドライト
Elut¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。用途車・機械の修理や点検にセット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)色ブラック質量(g)約111(ベルト含む)使用温度範囲(℃)0~ +40寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32寸法(Φmm)本体:24定格入力電圧(V)AC100-240定格出力5V/1A保護等級IP66仕様色温度(K)約6000-7500使用電池リチウムイオン照度(Lx)約750(LED Hi モード)バッテリー電圧(V)3.7保証期間ご購入日より1年間充電時間(時間)フル;約4.5バッテリー容量(mAh)2000LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)約30明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)LED使用数(個)WHITE LED×5照射距離(m)(LED Hi モード)1電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)エコロジー商品省エネ
オプション フード
山田照明¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷オプティカルアクセサリー材質/仕上アルミ(ダークメタリック塗装)対応機種AE-2196・AE-2197・AH-2193・AH-2194・AH-2195・AH-2376・AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1![[通水型]洗車ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277124-251027-02.jpg)
[通水型]洗車ブラシ
エスコ¥2,990税込¥3,2891本翌日出荷通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,498税込¥6,0481セット(8枚)5日以内出荷から6日以内出荷シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 中性洗剤で拭くだけで汚れを簡単に落とすことができます。仕様樹脂製押出し棚板、木口:両サイド切り放し厚さ(mm)12色ホワイト奥行(mm)290
エクステリアゼラニウムバイン
東京堂¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリエチレン配合色グリーンクリーム分類パームリーフ トロピカルリーフ寸法(cm)葉L5~12×L50×W40再生材使用率(%)50再生材使用使用
エクステリアボストンアイビーガーランド
東京堂¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリエチレン配合色グリーン分類アイビー寸法(cm)葉L4~11×L160再生材使用率(%)50再生材使用使用
エクステリアゼラニウムガーランド
東京堂¥1,798税込¥1,9781本欠品中花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリエチレン配合色グリーン分類パームリーフ トロピカルリーフ寸法(cm)葉L5~12×L160再生材使用率(%)50再生材使用使用
エクステリアドレスカズラバイン
東京堂¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリエチレン配合色グリーンクリーム分類パームリーフ トロピカルリーフ寸法(cm)葉L5~11×L50×W40再生材使用率(%)50再生材使用使用
エクステリアドレスカズラガーランド
東京堂¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリエチレン配合色グリーン分類パームリーフ トロピカルリーフ寸法(cm)葉L5~11×L160再生材使用率(%)50再生材使用使用
エクステリアボストンアイビーバイン
東京堂¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリエチレン配合色グリーン分類アイビー寸法(cm)葉L4~11×L50×W40再生材使用率(%)50再生材使用使用
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥639,800税込¥703,7801本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P












![ドアトリム BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44816285-211111-02.jpg)



















![[通水型]洗車ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277124-251027-02.jpg)