カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(611)
  • バイク純正部品(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 作業工具(70)
  • メカニカル部品(69)
  • 自動車純正部品(62)
  • 機構部品(51)
  • 厨房用品(33)
  • 測定用品(33)
  • 制御機器(29)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • オフィス家具(26)
  • 切削工具(26)
  • 農業機械(20)
  • 作業服(19)
  • 清掃用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 溶接用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 家電(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 日用品(15)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 安全保護具(12)
  • バイク部品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(9)
  • テープ(8)
  • 建築金物(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 手袋(7)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 医療(5)
  • 自転車部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g315」の検索結果

1,622件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メーター セット (G315) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (G315)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • ミラー(R)ドアー (G315) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (G315)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R)ドアー (G315) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (G315)

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • ミラー(L)ドアー (G315) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (G315)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L)ドアー (G315) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (G315)

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G315-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G315-N

    NOK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG315N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08811-AJIS呼び旧JIS:G315太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)314.3内径許容差(mm)±2.30バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(122件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タペットカバーパッキンセット SUN

    タペットカバーパッキンセット

    SUN(154件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブ開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)

    バルブ開栓器

    Mokuba(小山刃物製作所)(21件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    1本ずつ丁寧に仕上げています。 ピン幅45mm
    用途バルブの開栓作業。
  • シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    シーリングパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
  • 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)

    極うす激強力両面テープ 透明

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1巻
    当日出荷
    極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
    用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • メタル角丸蛇口ニップル タカギ

    メタル角丸蛇口ニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • 400g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄) エスコ

    400g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼 柄:スチールパイプ全長(mm)315ヘッド径(Φmm)20×20ヘッド長(mm)160全質量(g)570
  • 450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄) エスコ

    450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)315ヘッド径(Φmm)21×21ヘッド長(mm)172全質量(g)680
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-315 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-315

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 製図用シャープペンシル PG-METAL350 ぺんてる(アストラム)

    製図用シャープペンシル PG-METAL350

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ぺんてるの製図用シャープペンで長年愛されてきたプロ仕様の性能を、日常使いできるエントリーモデルです。メタルグリップを採用した低重心設計だから、紙に押し付ける余計な力が必要なく、軽い筆圧でクッキリ書く事ができます。
    グリーン購入法適合
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-315 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-315

    SMC
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-315 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-315

    SMC
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • 【オーダー】サンコンベヤベルトG 315K バンドー化学

    【オーダー】サンコンベヤベルトG 315K

    バンドー化学
    ¥46,357税込¥50,993
    1本
    6日以内出荷
    レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
    用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)315N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)8ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5参考質量(kg)9.6/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • グランデ直線定規 15センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 15センチ目盛

    共栄プラスチック
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
  • ドアトリム BRIDGE[自動車用品]

    ドアトリム

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング G(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング フッ素 4DG NOK

    Oリング フッ素 4DG

    NOK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • ネオジム磁石 NMGシリーズ タカチ電機工業

    ネオジム磁石 NMGシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。 接着剤等で取付けが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ネオジム表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ サカエ

    中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ

    サカエ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • マジックバンド両面成型 ユタカメイク

    マジックバンド両面成型

    ユタカメイク
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    巻き付けて結束具として使用。、電源コード・ケーブル・園芸植物やホースの結束に。、両面マジック(成型)とは本体の片面が「フック」、もう片面が「ループ」の面ファスナー。
  • Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セットほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • 樹脂ガイド RG 東京発条製作所

    樹脂ガイド RG

    東京発条製作所
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷
    樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
    寸法F(mm)27
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC

    椿本チエイン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • ゴムパッキンシート(NBR) エスコ

    ゴムパッキンシート(NBR)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1枚(1枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    自由自在な形にカットできます。
    材質NBR耐熱温度(℃)100
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 鋼リングゲージ SK(新潟精機)

    鋼リングゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    サブゼロ処理、安定化処理済でラップ仕上です。 検査成績表付です。
    用途内径測定器のマスターゲージとして仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチディスク フォワード 84- アイシン精機

    クラッチディスク フォワード 84-

    アイシン精機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷