カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- JIKCO(ジコー)(7)
- KEMET(13)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- MAZDA(マツダ)(36)
- NOK(8)
- TRUSCO(17)
- アイコ(24)
- エスコ(34)
- ニッサン(25)
- ペットプロジャパン(8)
- ホンダ(104)
- ミドリ安全(6)
- メディアカバーマーケット(589)
- 椿本チエイン(9)
- 福井クラフト(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-315
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-315
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-315
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-3~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-315
SMC¥36,980税込¥40,6781個25日以内出荷ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-3~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥3,398税込¥3,7381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-315Z
SMC¥73,980税込¥81,3781個25日以内出荷ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-315
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-315H)
SMC¥53,980税込¥59,3781個25日以内出荷ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-3~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-315A
SMC¥33,980税込¥37,3781個25日以内出荷ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-315Z)
SMC¥77,980税込¥85,7781個25日以内出荷ストローク(mm)315配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-3~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥98,980税込¥108,8781個11日以内出荷から15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-3~)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-3~)
SMC¥84,980税込¥93,4781個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-31~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-3150LHZ
SMC¥129,800税込¥142,7801個24日以内出荷ストローク(mm)3150配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VT315
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら