カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • メカニカル部品(9)
  • バイク純正部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク部品(4)
  • 医療(3)
  • テープ(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3201」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リクエスト・クリヤーブック リヒトラブリクエスト・クリヤーブックリヒトラブ(6件のレビュー)
279税込307
1冊
当日出荷
ポケット固定式。分類整理に便利な交換式背見出し。 目にやさしいエンボス加工ポケット。
材質(表紙・ポケット)ポリプロピレン縦(mm)306仕様中台紙付き
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング G(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
1,260税込1,386
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
純綿子供用ロング軍手 CAPTAIN STAG純綿子供用ロング軍手CAPTAIN STAG
299税込329
1双
翌々日出荷
手首を守るロングタイプ。色々な用途で使用可能なソフトで丈夫な純綿製。
材質綿100%ベージュ入数(双)1機能丈夫中指長(cm)5.5
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ペン組織鉗子 G320シリーズ フリッツメディコペン組織鉗子 G320シリーズフリッツメディコ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
有窓鈍匙 G320シリーズ フリッツメディコ有窓鈍匙 G320シリーズフリッツメディコ
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅200~299mm UG-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅200~299mm UG-3シリーズサンワ[テープ]
299,800税込329,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
SS400ソニック SP SKYWAVE CJ46 BEAMS(ビームス)SS400ソニック SP SKYWAVE CJ46BEAMS(ビームス)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
SS400 JMCA認定バージョン SPこれまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(CJ46/JBK-CJ46A)
SS400カーボンⅡ SP SKYWAVE CJ46 BEAMS(ビームス)SS400カーボンⅡ SP SKYWAVE CJ46BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SS400 JMCA認定バージョン SPこれまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(CJ46/JBK-CJ46A)
EPDG-320用ホイール ファーステックEPDG-320用ホイールファーステック
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
EPDG-320用砥石 電着砥石
SS400チタンⅡ SP SKYWAVE CJ46 BEAMS(ビームス)SS400チタンⅡ SP SKYWAVE CJ46BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SS400 JMCA認定バージョン SPこれまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(CJ46/JBK-CJ46A)
SS400チタン SP SKYWAVE CJ46 BEAMS(ビームス)SS400チタン SP SKYWAVE CJ46BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SS400 JMCA認定バージョン SPこれまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(CJ46/JBK-CJ46A)
(32272)ベアリング ニッサン(32272)ベアリングニッサン
839税込923
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
縫合針 外科用 弱弯 角針 弾 HGシリーズ 日腸工業縫合針 外科用 弱弯 角針 弾 HGシリーズ日腸工業
1袋(10本)
10日以内出荷から43日以内出荷
腰があり滑らかな刺通が可能。
一般的名称単回使用縫合針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00720000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
手すり用おたすけグリップ 光手すり用おたすけグリップ
519税込571
1個
10日以内出荷
緩やかなボール面が手にしっかり引っ掛かり、力がいれやすくなります 手摺に取り付けるスベリ止め ドライバー1本で簡単に取り付けできます ソフトな手触りですべり止め効果抜群です
材質本体:エラストマー樹脂
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□VSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1使用グリース:NSFH1グリース使用最高使用温度:150℃耐水性洗浄性の向上※1SUS304(ボディA以外の外部金属)外観部材に潤滑防錆剤未使用または食品機械用潤滑防錆剤を使用FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造磨スッピル S45C半月キー日之出スッピル製造(24件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状半月キー
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG3~)CKD
51,388税込56,527
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)
コントロールパネル 三菱コントロールパネル三菱
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(6件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状長キー
磨スッピル 新JIS頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル 新JIS頭付スッピル日之出スッピル製造
2,998税込3,298
1パック(12ピース)ほか
当日出荷から3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー材質S45C(新JISキー)
磨スッピル ステンレス頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル ステンレス頭付スッピル日之出スッピル製造
44,980税込49,478
1袋(12個)ほか
3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質ステンレス形状頭付キー
磨スッピル S45C長キー (新JIS) 日之出スッピル製造磨スッピル S45C長キー (新JIS)日之出スッピル製造
3,998税込4,398
1箱(10本)
3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
寸法(幅W×高さH)(mm)10×8材質S45C形状長キー長さL(mm)350
磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル S45C頭付スッピル日之出スッピル製造
2,998税込3,298
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー材質S45C
磨スッピル ステンレスキー 日之出スッピル製造磨スッピル ステンレスキー日之出スッピル製造(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質ステンレス形状長キー寸法長さ(L):300長さL(mm)300
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
109,800税込120,780
1脚
17日以内出荷から22日以内出荷
360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。
仕様ラテラルタイプタイプクッションタイプグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
クリピーレ 交換用カートリッジ クリタッククリピーレ 交換用カートリッジクリタック
2,298税込2,528
1箱(2個)
当日出荷
本カートリッジはクリピーレNX5(REN5P-3063、REN5G-3064)専用です。 JISS3201試験結果5項目(遊離残留塩素、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)除去。
交換目安約3ヶ月材質ABS樹脂、活性炭、不織布浄水能力総ろ過水量900L、除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.03MPa
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS3201FG) SMCAS Series(AS3201FG)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から15日以内出荷