カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 事務用品(1)

「g3201-8」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リクエスト・クリヤーブック リヒトラブリクエスト・クリヤーブックリヒトラブ(5件のレビュー)
299税込329
1冊
当日出荷
ポケット固定式。分類整理に便利な交換式背見出し。 目にやさしいエンボス加工ポケット。
材質(表紙・ポケット)ポリプロピレン縦(mm)306仕様中台紙付き
SS400チタンⅡ SP SKYWAVE CJ46 BEAMS(ビームス)SS400チタンⅡ SP SKYWAVE CJ46BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SS400 JMCA認定バージョン SPこれまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(CJ46/JBK-CJ46A)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□VSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1使用グリース:NSFH1グリース使用最高使用温度:150℃耐水性洗浄性の向上※1SUS304(ボディA以外の外部金属)外観部材に潤滑防錆剤未使用または食品機械用潤滑防錆剤を使用FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
AS Series(AS3201F) SMCAS Series(AS3201F)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201FG) SMCAS Series(AS3201FG)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201FSG) SMCAS Series(AS3201FSG)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
目盛付金属スピードコントローラ SMC目盛付金属スピードコントローラSMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
TC 鉄 木柄ステーキウェイト テーブルクラフトTC 鉄 木柄ステーキウェイトテーブルクラフト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
見栄えのするハンバーグが作れる
仕様●間口×奥行(mm):205×105●板厚(mm):4●(約)質量(g):1000●商品番号:BMC3201●カタログコード:8-0418-1101アズワン品番65-3872-01
AS_2_1FSG_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ SMCAS_2_1FSG_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
シール方式(-) なし
AS_2_1FS_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (パッキンシール) SMCAS_2_1FS_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (パッキンシール)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
シール方式(-) なし
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS2SMC
2,298税込2,528
1個
13日以内出荷から15日以内出荷