カテゴリ
- パソコン/周辺機器(297)
- 作業工具(70)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- メカニカル部品(50)
- 機構部品(40)
- 厨房用品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 物流用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 日用品(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 作業服(13)
- 電気材料(12)
- 自転車部品(10)
- 家電(10)
- 測定用品(9)
- 事務用品(9)
- 農業機械(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 切削工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 清掃用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 食品・飲料(5)
- 制御機器(4)
- テープ(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全保護具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(281)
- 東和高圧(45)
- NSK(日本精工)(15)
- TRUSCO(14)
- ナカバヤシ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- マースジャパンリミテッド(8)
- パール金属(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- サンワサプライ(5)
- 椿本チエイン(5)
- トップ工業(5)
- NOK(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- セキスイ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ブランドをもっと見る
「g345」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ガーデンハウス UVカットパラソル
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷から翌々日出荷直径(Φcm)200材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2150
アルミ複合板 3X450X300
アルインコ¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)3
パーフェクトキャッチG3-450
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
折りたたみステージ
河淳¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。色黒
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+
TP-LINK¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷10Gの超高速アップリンク:10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビット速度:ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)。集中型クラウド管理。インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング。ACL。ポートセキュリティ。DoS防御。ストームコントロール。DHCPスヌーピング 802.1X Radius認証等に対応。音声。ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)SNMP RMON。デュアルイメージによる強力な管理機能
電源タップ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。色ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×36×35マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
Gaming Monitor
HKC¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷34型の湾曲ディスプレイ(1500R)ゲーミングモニター。HVA高速液晶パネル搭載/21:9ワイドスクリーン/DIC搭載/UWQHD高解像度/HDR400/PIP・PBP機能をサポート/ブルーライト低減機能仕様R1500付属品1.5m DPケーブル、1.5m 電源カード、1.2m アダプター、取扱説明書、保証書幅(mm)808質量(kg)7.1高さ(mm)514ピッチ(mm)【ドット】0.23175奥行(mm)270表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度3440×1440視野角H:178/V:178応答速度DIC 1ms入力端子2×HDMI2.0、DP1.4、A/O色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比21:9色深度16.7百万色モニターサイズ34パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)200輝度(cd/m2)350グリーンマーク認定
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から62日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
Oリング フッ素 4DG
NOK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング 1AG
NOK¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
ステンレス鋼製ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200 mmが追加になりました。種類ガススプリングRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
貼付式印刷シート ガイドタックR 注意
積水樹脂¥21,980税込¥24,1781枚7日以内出荷路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個(500g)5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP
TP-LINK¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。材質金属ポート数52電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
ロックナット MCG-34538
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)1/2キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)19適合シート形状テーパー
Omadaギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8)
TP-LINK¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷ギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8)。
【冷凍】KUZE 55えびフライ21/25 345g(10尾) x2
KUZE¥1,998税込¥2,1581セット(2個)6日以内出荷稚海老から最終製品までトレース可能な養殖バナメイえびを使用してえびフライに仕上げました。パン粉比率を55%に抑えています。備考冷凍
パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN
カーメックス¥85,980税込¥94,5781セット(3本)16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無無
DIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)
カーメックス¥83,980税込¥92,3781セット(3本)16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P
ギュッポフレックス
横河商事(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(345g)当日出荷シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
角型袋 自立式 フレコン生地仕様
(29件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン色本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)¥639税込¥7031パック(50個)当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)
サンエス¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から3日以内出荷業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。〇HIGH MODEで連続8時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇JBRC登録。〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PHです。付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から4日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
...