JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+
10Gの超高速アップリンク:10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビット速度:ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)。集中型クラウド管理。インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング。ACL。ポートセキュリティ。DoS防御。ストームコントロール。DHCPスヌーピング 802.1X Radius認証等に対応。音声。ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)SNMP RMON。デュアルイメージによる強力な管理機能
- 内容量
- 1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ