カテゴリ
- 電気材料(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「g3555」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥869税込¥9561個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
NKシリーズ 3路+スペース+スペースセット
神保電器¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路+スペース+スペース回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V![ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66623491-251114-02.jpg)
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷特長。・ALIENWARE / G / Chromebook シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ)。。ALIENWARE。m15 // m15 R3 // m15 R4 // m17 // m17 R3 // m17 R4 // AREA-51M // AREA-51M R2。。NEW ALIENWARE。m15 // m17。。Dell G シリーズ。G3 15 3500 // G3 15 3590 // G5 15 5500 // G5 15 5590 // G5 15 5505。。Chromebookシリーズ。3100 // 3100 2-in-1 // 3110 // 3120 2-in-1。。Latitudeシリーズ。7410 Chromebook Enterprise // 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise // 5400 Chromebook Enterprise // 3445 Chromebook // 7230 Rugged Extreme Tablet // 5420 Rugged Laptop // 7030 Rugged Extreme Tablet色ブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8









![ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66623491-251114-02.jpg)