カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 測定用品(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g36-10-01」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用圧力計 G36シリーズ SMC一般用圧力計 G36シリーズSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から28日以内出荷
(G3610)ガラス,サンルーフ ニッサン(G3610)ガラス,サンルーフニッサン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
G Series(G36) SMCG Series(G36)SMC
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
接続ねじ(01)R1/8仕様(X2)株ニッケルメッキ
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から18日以内出荷
ブラケツト 10 36C-2833G-01 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 10 36C-2833G-01YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,890税込5,379特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
カルビー サッポロポテト つぶつぶベジタブル ミニ4 36g x10 カルビーカルビー サッポロポテト つぶつぶベジタブル ミニ4 36g x10カルビー
1,498税込1,618
1箱(36g×10個)
4日以内出荷
おなじみの『サッポロポテトつぶつぶベジタブル』がお子様向けに適量サイズで登場!お子様の手の大きさにピッタリな携帯にかさばらないのでお子様の外出時のおやつにぴったりです。
アズワン品番65-0432-20
カルビー サッポロポテト バーベQあじ ミニ4 36g x10 カルビーカルビー サッポロポテト バーベQあじ ミニ4 36g x10カルビー
1,798税込1,942
1箱(36g×10個)
4日以内出荷
独特な「バーベQあじ」のちょっと濃い目のおいしさが楽しめます。サクサクと軽い食感のスナックです。お子様向け適量サイズ!携帯にかさばらないのでお子様の外出時のおやつにぴったりです。
Type-C ハブ USB3.2 Gen1 USB-A ×4 バスパワー 薄型 ケーブル長30cm エレコムType-C ハブ USB3.2 Gen1 USB-A ×4 バスパワー 薄型 ケーブル長30cmエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 機能を絞った厚さ約10mm、約36gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約30cmです。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約36備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1
赤だしみそ汁 36g 永谷園赤だしみそ汁 36g永谷園
1,298税込1,402
1箱(36g×10個)
3日以内出荷
フリーズドライのみそを使った、粉末タイプの赤だしみそ汁です。お湯を注ぐだけで、風味豊かな味わいが楽しめます。ふ、わかめ、ねぎの具入りです。
種類レトルト食品再生紙使用マーク適合
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
炒飯の素 あみ印食品工業炒飯の素あみ印食品工業
1,998税込2,158
1セット(36g×10個)
翌々日出荷
昭和33年発売の元祖炒飯の素です。塩味ベースの野菜パウダーの甘味と多彩なスパイスの香りが特徴です。
用途直射日光高温多湿を避けて保管し早めにお召し上がりください。
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
1,150税込1,265
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-25
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
700税込770
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-23
コリス ほらできたチョコバナナSキャンデ 36gx10 コリスコリス ほらできたチョコバナナSキャンデ 36gx10コリス
1,198税込1,294
1セット(36g×10個)
3日以内出荷
バナナ味ソフトキャンディにチョコクリームとカラフルトッピングをつけて食べる、チョコバナナをイメージしたお菓子です。
保存環境常温入数1セット(10個入)
マギー コンソメ 無添加 8本 4.5gx8x10 Nestle(ネスレ)マギー コンソメ 無添加 8本 4.5gx8x10Nestle(ネスレ)
2,798税込3,022
1セット(36g×10個)
3日以内出荷
・着色料・香料無添加、脂質ゼロ、塩味ひかえめだから、クセのないクリアなうまみが素材本来のおいしさを活かします。
保存環境常温入数1セット(10個入)
(1K36)ガスケット セット、エンジン MAZDA(マツダ)(1K36)ガスケット セット、エンジンMAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
DHC速攻ブルーベリー 40錠 DHC(健康食品)DHC速攻ブルーベリー 40錠DHC(健康食品)
999税込1,079
1個(40錠)
4日以内出荷
はっきり、クリアを保つ働きで知られる成分、アントシアニン。DHCでは従来品より約3倍速い溶出を実現しました。また、素材にこだわり、北欧野生種ビルベリーを100%使用。さらにルテイン、クロセチンなどの多彩な成分が効率的に溶けだし、スピーディーにアプローチします。
原材料中鎖脂肪酸油(マレーシア製造)、ブルーベリー(ビルベリー)エキス末、アサイーエキス末/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、香料、クチナシ、マリーゴールド、ビタミンB6、ビタミンB1、デュナリエラカロテン、トマトリコピン、ビタミンB2、ビタミンB12、(一部に大豆・ゼラチンを含む)アレルギー大豆、ゼラチン栄養成分熱量3.8kcal、たんぱく質0.21g、脂質0.23g、炭水化物0.22g、食塩相当量0.002g、ビタミンB1 2.0mg、ビタミンB2 0.4mg、ビタミンB6 2.0mg、ビタミンB12 40.0μg、ブルーベリー(ビルベリー)エキス末180mg(アントシアニン36%)、アサイーエキス末10mg、クチナシエキス末6.7mg(クロセチン5mg)、ルテイン(フリー体として)1mg、β-カロテン0.9mg、リコピン0.1mg
AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)OWON
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
TAKUMED 繰り返し使える簡易ギプスカバー 1ケース 10個入 TAKUMEDTAKUMED 繰り返し使える簡易ギプスカバー 1ケース 10個入TAKUMED
18,980税込20,878
1ケース(10個)
5日以内出荷
大きく広げられる伸縮性の高いシリコン製の間口が包帯やギブスを水濡れからガードします。、材質はPVCとシリコンでラテックスは不使用。、TAKUMEDのギブスカバーの販売は最大保証額1億円のPL保険に加入する日本の会社である三恵観光株式会社が行い、世界各国の認証を取得する中国の工場にて徹底した品質管理のもと生産を行っています。
果樹・花木の肥料 500g 東商果樹・花木の肥料 500g東商
499税込549
1個(500g)
6日以内出荷
実付き良く&丈夫に育つ! 実付き・花付きを良くする「骨粉」を使用しています。 栄養豊富な10種類の天然原料を使用しています。 土をふかふかにする有機ブレンドです。 様々な果樹・花木に使えます。
適合作物果樹・花木寸法(mm)145×205×90使用方法庭植え:枝先の下へ数か所に分けて与えます、鉢植え:鉢のスミに与えます使用量【庭植え】木の高さ 1m未満:100g、木の高さ1m以上:200g、【鉢植え】8号鉢(直径約 24cm):20g、10号鉢 (直径約 30cm):30g、12号鉢(直径約 36cm):40g名称粒状1号登録保証指定配合肥料
WiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ スリーアールソリューションWiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプスリーアールソリューション
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
UVライトがニキビ・薄毛の原因を可視化。 ポルフィリンを可視化し、ニキビや頭皮トラブルの原因を追求。 皮膚の状態を映し出し、お客さまへの原因認識を高めることができます。 場所を選ばないワイヤレス接続。
仕様●イメージセンサー:1/4インチ(CMOSセンサー)●センサー画素数:約130万画素●ホワイトバランス:自動●露出:自動●光源白色:LED×4、紫外線LED×4●通信方式:IEEE802.11 b/g/n●使用周波数:2.412~2.4725GHz●通信範囲:約5m●倍率等倍:10~200倍●焦点範囲:100~8mm/500mm●電源方式:充電式(リチウムイオンポリマー充電池)/DC5V 1A、miniUSBにて●充電時間:約3時間●動作時間:約2時間●充放電回数:約500回(平均)●外形:約Φ36×142mm●重量:約82g●動作温度:-10~50℃●動作湿度:15~85%(結露なきこと)アズワン品番68-4536-47
ポンプホースツギテ BIGM(丸山製作所)ポンプホースツギテBIGM(丸山製作所)
416税込458
1個
7日以内出荷
部品名称ポンプホースツギテ関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(1.06MB)図解NoMHD15P-1 本体部品_No.37、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.36、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.36、セオイ10Xガタ 本体部品_No.36、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.36、MHD10P-1 本体部品_No.37、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.36、セオイ15Xガタ 本体部品_No.36
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
規格126X138X3.5部品名称ゴムマルパツキン関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.01MB)図解Noセオイ15DガタDX 本体部品_No.36、セオイ18AガタBIG-M 本体部品_No.33、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.36、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.35、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.36、セオイ18DガタBIG-M 本体部品_No.32、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.33、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.36、MHD13-1 本体部品_No.20、MHD18-1 本体部品_No.34、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.36
Gems Sensors 圧力センサ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサGEMS SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
規格8.5X10.5X62.5部品名称カラー関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.13MB)図解NoSSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.17、SM-130A 噴頭部品_No.4、SSA-α610C 噴頭部品_No.11、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.18、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(1)部品_No.36、SM-450A 噴頭部品_No.16、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.33、SSA-S600DX 1997ネン 噴頭部品_No.22、SSA-F505 送風機(1)部品_No.17、SM-140A 噴頭部品_No.16、SSA-α603 送風機-1部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.11、SSA-F615 噴頭部品_No.12、SSA-α603MA-1 送風機-1部品_No.36、SSA-α604MA 送風機-1部品_No.36、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 送風機(1)部品_No.36、SSA-α1001S 噴頭部品_No.10、SSA-G550 送風機(1)部品_No.9、SSA-S600 1997ネン 噴頭部品_No.18、SSA-α603MA 送風機部品_No.36、SSA-S600 2001ネン 送風機(1)部品_No.40、SSA-α601 噴頭部品_No.10、SSA-V600C-1 送風機(1)部品_No.11、SSA-F615DX 噴頭部品_No.12
ベンシート BIGM(丸山製作所)ベンシートBIGM(丸山製作所)
273税込300
1個
7日以内出荷
部品名称ベンシート関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(1.06MB)図解NoMHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.35、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.35、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.35、セオイ15Xガタ 本体部品_No.35、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.35、セオイ10Xガタ 本体部品_No.35、MHD10P-1 本体部品_No.36、MHD15P-1 本体部品_No.36
ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー エスコワイヤレスマイク付拡声器スピーカーエスコ
192,000税込211,200
1個
7日以内出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。 本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本アズワン品番65-2197-16
バツクミラークミタテ BIGM(丸山製作所)バツクミラークミタテBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
備考39~43フクム規格(ヒダリ)部品名称バツクミラークミタテ関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB)図解NoSSA-α510DX 希望付属品部品_No.31、SSA-F501 希望付属品部品_No.33、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(3)部品_No.1、SSA-α510 希望付属品部品_No.31、SSA-S600DX 1997ネン 希望付属品(4)部品_No.1、SSA-α500 希望付属品部品_No.31、SSA-F615 V 希望付属品(2)部品_No.1、SSA-F500 希望付属品部品_No.36、SSA-G540 希望付属品(2)部品_No.10、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.59、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(2)部品_No.1、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.59、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.38、SSA-F611 希望付属品(2)部品_No.1、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.59、SSA-F505 希望付属品(1)部品_No.62、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.13、SSA-α510-110 オプション部品_No.49、SSA-α510 M-A 希望付属品部品_No.31、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.59、SSA-α600 希望付属品部品_No.59、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (4)部品_No.1、SSA-α601 希望付属品部品_No.59、SSA-S550 希望付属品(2)部品_No.28、SSA-α510DX M-A 希望付属品部品_No.31、SSA-C610 希望付属品部品_No.2、SSA-F615 希望付属品(2)部品_No.1
ナット 10MM BIGM(丸山製作所)ナット 10MMBIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.54MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.95MB)図解NoMDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.38、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品ナット10MM_No.36、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.26、MDJ6001G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.36、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品ナット10MM_No.40、BL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.26、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.26、GD6000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナット 10MM_No.36、GKD6000TK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品ナット10MM_No.38、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.36、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.38、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.26
45° エルボ BIGM(丸山製作所)45° エルボBIGM(丸山製作所)
889税込978
1個
7日以内出荷
規格EP-1-201Hトキワ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.54MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.5MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.51MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.45MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.47MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.46MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.51MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.11MB)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.3、SSA-S1002 オイルタンク・油圧配管部品_No.18、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ,マフラ部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.4、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解1部品_No.10、SSA-G550 オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-F616MA オイルタンク・油圧配管部品_No.17、SSA-α603 油圧配管部品_No.26、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.18、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解1部品_No.10、SSA-S1002 オイルタンク・油圧配管 ※新タイプ部品_No.18、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 マスト部品_No.21、SSA-F616M オイルタンク・油圧配管部品_No.17、BSA-950-1 -2シリーズ ロータ駆動部部品_No.6など
ホースクランプ BIGM(丸山製作所)ホースクランプBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
部品名称ホースクランプ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.8MB)図解NoSSA-G1020 燃料タンク部品_No.36、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-1部品_No.32、SSA-V1010 ブレーキ・クラッチ油圧配管部品_No.10、SSA-V1010 動力噴霧機(1)部品_No.10、SSA-Z600VT-1 動力噴霧機1部品_No.32、SSA-Z601VT 燃料配管部品_No.46、SSA-Z600VT 動力噴霧機1部品_No.32、SSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.31、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.32、SSA-Z600V 動力噴霧機1部品_No.32、SSA-G1020 ブレーキシステム部品_No.30、SSA-Z601MAT 燃料配管部品_No.46、SSA-V1010C ブレーキ・クラッチ油圧配管部品_No.9、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.27、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(1)部品_No.32、SSA-Z600 動力噴霧機(1)部品_No.32、SSA-Z600T 動力噴霧機1部品_No.32、SSA-V1021CL ブレーキリンク・ブレーキ/クラッチ油圧配管部品_No.26、SSA-Z600MA 動力噴霧機(1)部品_No.32、SSA-G1010 ブレーキシステム部品_No.31、SSA-V1021CL 動力噴霧機(1)部品_No.23、SSA-V1010 ステアリング油圧配管部品_No.56、SSA-Z600V-1 動力噴霧機1部品_No.32