カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「g3613」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 36Vコードレスディスクグラインダ G3613DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスディスクグラインダ G3613DC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 36Vコードレスディスクグラインダ(125mm) G3613DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスディスクグラインダ(125mm) G3613DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    部品名称電源セット
  • 部品 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) G3613DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) G3613DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    品番379906部品名称コントローラ組(38含む)形状図番37
  • 部品 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)125mm G3613DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)125mm G3613DB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    部品名称電源セット
  • オーディオラック HAMILeX(ハミレックス)

    オーディオラック

    HAMILeX(ハミレックス)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • グラスラック 36仕切 弁慶(本間冬治工業)

    グラスラック 36仕切

    弁慶(本間冬治工業)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)73~63仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)73×73
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • パイプ,トーション バー(1K) MAZDA(マツダ)

    パイプ,トーション バー(1K)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    93,980税込103,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2)

    テンパール工業
    33,980税込37,378
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2)

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3)

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3)

    テンパール工業
    34,980税込38,478
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • 【修理】36Vコードレスディスクグラインダ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】36Vコードレスディスクグラインダ(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • MOTOR ASSY.,START ホンダ

    MOTOR ASSY.,START

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 棚板 GP-36 HAMILeX(ハミレックス)

    棚板 GP-36

    HAMILeX(ハミレックス)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    オプション棚板G-3613/3614/3615/362/33624向け
  • 台座   GP-361 HAMILeX(ハミレックス)

    台座 GP-361

    HAMILeX(ハミレックス)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    オプション台座対応機種:G-3611/3613/3614/3615
  • STAY,FR VISOR LOW    61318MG3620 ホンダ

    STAY,FR VISOR LOW 61318MG3620

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • PL,METER SETTING    61310MG3620 ホンダ

    PL,METER SETTING 61310MG3620

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
  • RUB,RR.WINKER MTG   33613425870 ホンダ

    RUB,RR.WINKER MTG 33613425870

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-28シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-28シリーズ

    コノエ
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • COVER LEFT REAR C  11361KG3900 ホンダ

    COVER LEFT REAR C 11361KG3900

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • BASE COMP,TAILLIG   33713KR3661 ホンダ

    BASE COMP,TAILLIG 33713KR3661

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,R*TYPE4*  83613MALG30ZB ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE4* 83613MALG30ZB

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,R*TYPE5*  83613MALG30ZC ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE5* 83613MALG30ZC

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷