カテゴリ

  • 農業機械(364)
  • 機構部品(199)
  • メカニカル部品(186)
  • 制御機器(169)
  • 作業工具(164)
  • 空調・照明・電設資材(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • 切削工具(80)
  • 物流用品(75)
  • 研磨材(66)
  • 厨房用品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 事務用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 手袋(40)
  • 電気材料(36)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 自動車補修部品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 卓上消耗品(31)
  • 建築金物(31)
  • 安全標識(28)
  • 測定用品(28)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 安全保護具(20)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 日用品(17)
  • 家電(16)
  • 食品・飲料(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 医療(15)
  • バイク部品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 自転車部品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電動工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 溶接用品(8)
  • 作業服(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • テープ(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 縫製用品(7)
  • カー用品(5)
  • マスク(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 介護用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 保管用品(3)
  • 理美容(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「g37」の検索結果

関連キーワード
2,491件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直結式小型吸収缶 G37 S1 三光化学工業

    直結式小型吸収缶 G37 S1

    三光化学工業(21件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上) チッパーの利用可能(商品名:37チッパー) 塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
    用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。区分S1適合マスクGH715S M、GH715S S、GH716M、GH716S、GH316M、GH316S、パラマスクII G307粒子捕集効率(%)80以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号TN275
  • moto g37j モトローラ

    moto g37j

    モトローラ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。
  • motorola moto g37j モトローラ

    motorola moto g37j

    モトローラ
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    12日以内出荷
    ・Dolby Atmos・ハイレゾ対応ステレオスピーカー。Dolby Atmosおよびハイレゾに対応したステレオスピーカーを搭載。約6.72インチの大画面ディスプレイで、映像や音楽を臨場感のあるサウンドとともに楽しめます。・長時間使える大容量5,200mAhバッテリー。大容量5,200mAhバッテリーを搭載。1回の充電で長時間利用でき、さまざまなシーンで活用できます。・長く使える優れた耐久設計。IP64およびMIL-STD-810Hに準拠し、さらにCorning Gorilla Glass 7iを採用。日常のさまざまなシーンで使いやすい設計です。・高精細5,000万画素カメラ。5,000万画素メインカメラを含む2眼カメラと3,200万画素セルフィーカメラを搭載。前後どちらのカメラでも風景やポートレートなど、さまざまなシーンを美しく撮影可能です。・パワフルな4GBメモリと128GBストレージ。4GBメモリと128GBストレージを搭載。アプリの操作や動画視聴、S N S などもスムーズに利用できます。
    仕様nanoSIM/eSIM、スロット数:1(nanoSIM)、DSDVメモリー【RAM】4GBディスプレイ約6.72インチ 2400×1080(FHD+) / LCD / 20:9 / リフレッシュレート 最大120Hz防塵防水性能IP64/MIL-STD-810H使用CPUMediaTek Dimensity 6300(2.4GHz×2+2.0GHz×6)バッテリー容量(mAh)5200OSAndroid 16RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4カメラ仕様【アウトカメラ】約5000万画素メイン(f/1.8)、PDAF 約800万画素 超広角(f/2.2)LEDフラッシュ、【インカメラ】約3200万画素(f/2.2)Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)ストレージ【ROM】128GB
  • GEAR,G37 ホンダ

    GEAR,G37

    ホンダ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

    SOFT99(91件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 園芸用・農業用ノズル ZETTO

    園芸用・農業用ノズル

    ZETTO(44件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(14件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
  • 2穴パンチ<ラクアケ>(37枚) コクヨ

    2穴パンチ<ラクアケ>(37枚)

    コクヨ(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
    材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)最大約37(PPC用紙)穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×150×160(ロック時66)繰り返し・詰め替え対応
  • ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ オカモト

    ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ

    オカモト(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(50枚)
    当日出荷
    油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
    用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15色ブラック入数(枚)50全長(cm)24エンボス加工外エンボス
  • 散水器 G-37 永田製作所

    散水器 G-37

    永田製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) つくし工房

    標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条)

    つくし工房
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450穴数4
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    色ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • SG-337R専用充電池 GENTOS

    SG-337R専用充電池

    GENTOS
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
  • (37G)ラベル、スペック スバル

    (37G)ラベル、スペック

    スバル
    ¥639税込¥703
    1個
    5日以内出荷
  • ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間

    ZETTOナノバブル搭載ノズル

    水空間
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
    用途園芸・セル苗用散水ノズル適合ホース内径(Φmm)15
  • エラストマーゴム板 光

    エラストマーゴム板

    光(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。 。独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.2有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
    トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
  • 散水器G-37用穴板,PKセット 永田製作所

    散水器G-37用穴板,PKセット

    永田製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
  • タフヌリ君370mm 石井超硬工具製作所

    タフヌリ君370mm

    石井超硬工具製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
    用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状先丸寸法(mm)370
  • 回転ボール グリップ イマオコーポレーション

    回転ボール グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~110材質(グリップ)フェノール樹脂色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
  • (37G)ラベル、トレード マーク スバル

    (37G)ラベル、トレード マーク

    スバル
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • マグフック 2kg 2000G SONIC(ソニック)[文具]
    ブラック
    ホワイト

    マグフック 2kg 2000G

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    スーツの上着も掛けられる。コンパクトサイズの2kgタイプ。
    材質本体=ABS、フック=スチール耐荷重(kg)2フックブランコサイズ(mm)28×47×33
  • パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式トラスコ品番387-1606材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)660糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000
  • 回転ボールグリップ RBG MIYOSHI(小西製作所)

    回転ボールグリップ RBG

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート寸法F12寸法d115
  • 超硬グレートホルソー HCG ニコテック

    超硬グレートホルソー HCG

    ニコテック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
    用途ステンレス・鉄板寸法(mm)20-38全長(mm)89ピッチ(mm)不等3/4シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)26.5板圧(mm)4
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1面
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
  • 交換部品 ZETTO

    交換部品

    ZETTO(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    噴板(パッキン付)。
    用途交換部品
  • GIVI B37G730 シルバー GIVI(ジビ)

    GIVI B37G730 シルバー

    GIVI(ジビ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み)。奥行×幅×高さ…430×497×320mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
  • Oリング フッ素 4DG NOK

    Oリング フッ素 4DG

    NOK
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • SV-37G サーベルヘッド カツイチ

    SV-37G サーベルヘッド

    カツイチ
    ¥699税込¥769
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    キビナゴ、イワシ、ドジョウ等のエサの使用はもちろん、突刺ピン&ズレ防止ストッパー採用でワームにも対応!ルアー的な手軽さも兼ね備えたハイブリッドテンヤです。ヘッドはスイミングの際に一定レンジをキープさせやすい形状を採用。さらに巻き付けたエサのズレを防止するワイヤーストッパーリブ構造を採用。前後のカスタムアイにトレブルフックやブレードを装着でき、変化する状況に合わせた様々なセッティングが可能!。レンジキープしやすい船型ヘッド。怪しく発光して、太刀魚にアピールするグローカラー。エサはもちろん、ワームも使えるハイブリッドスタイル。・ワームは突き刺すだけの簡単セットで、ワームストッパーがズレを防止!。・エサの場合は付属のワイヤーで巻き付けることで、エサ持ち抜群!!。ブレードやトレブルフック等を装着可能なカスタムアイを前後に装備。太刀魚の顔面をしっかり捕らえて貫通しやすい、専用カーブポイントフック。
    用途釣り、針
  • SV-37G サーベルヘッド カツイチ

    SV-37G サーベルヘッド

    カツイチ
    ¥749税込¥824
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    キビナゴ、イワシ、ドジョウ等のエサの使用はもちろん、突刺ピン&ズレ防止ストッパー採用でワームにも対応!ルアー的な手軽さも兼ね備えたハイブリッドテンヤです。ヘッドはスイミングの際に一定レンジをキープさせやすい形状を採用。さらに巻き付けたエサのズレを防止するワイヤーストッパーリブ構造を採用。前後のカスタムアイにトレブルフックやブレードを装着でき、変化する状況に合わせた様々なセッティングが可能!。レンジキープしやすい船型ヘッド。怪しく発光して、太刀魚にアピールするグローカラー。エサはもちろん、ワームも使えるハイブリッドスタイル。・ワームは突き刺すだけの簡単セットで、ワームストッパーがズレを防止!。・エサの場合は付属のワイヤーで巻き付けることで、エサ持ち抜群!!。ブレードやトレブルフック等を装着可能なカスタムアイを前後に装備。太刀魚の顔面をしっかり捕らえて貫通しやすい、専用カーブポイントフック。
    用途釣り、針
  • SV-37G サーベルヘッド カツイチ

    SV-37G サーベルヘッド

    カツイチ
    ¥638税込¥702
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    キビナゴ、イワシ、ドジョウ等のエサの使用はもちろん、突刺ピン&ズレ防止ストッパー採用でワームにも対応!ルアー的な手軽さも兼ね備えたハイブリッドテンヤです。ヘッドはスイミングの際に一定レンジをキープさせやすい形状を採用。さらに巻き付けたエサのズレを防止するワイヤーストッパーリブ構造を採用。前後のカスタムアイにトレブルフックやブレードを装着でき、変化する状況に合わせた様々なセッティングが可能!。レンジキープしやすい船型ヘッド。怪しく発光して、太刀魚にアピールするグローカラー。エサはもちろん、ワームも使えるハイブリッドスタイル。・ワームは突き刺すだけの簡単セットで、ワームストッパーがズレを防止!。・エサの場合は付属のワイヤーで巻き付けることで、エサ持ち抜群!!。ブレードやトレブルフック等を装着可能なカスタムアイを前後に装備。太刀魚の顔面をしっかり捕らえて貫通しやすい、専用カーブポイントフック。
    用途釣り、針