motorola moto g37j
・Dolby Atmos・ハイレゾ対応ステレオスピーカー。Dolby Atmosおよびハイレゾに対応したステレオスピーカーを搭載。約6.72インチの大画面ディスプレイで、映像や音楽を臨場感のあるサウンドとともに楽しめます。
・長時間使える大容量5,200mAhバッテリー。大容量5,200mAhバッテリーを搭載。1回の充電で長時間利用でき、さまざまなシーンで活用できます。
・長く使える優れた耐久設計。IP64およびMIL-STD-810Hに準拠し、さらにCorning Gorilla Glass 7iを採用。日常のさまざまなシーンで使いやすい設計です。
・高精細5,000万画素カメラ。5,000万画素メインカメラを含む2眼カメラと3,200万画素セルフィーカメラを搭載。前後どちらのカメラでも風景やポートレートなど、さまざまなシーンを美しく撮影可能です。
・パワフルな4GBメモリと128GBストレージ。4GBメモリと128GBストレージを搭載。アプリの操作や動画視聴、S N S などもスムーズに利用できます。
- 仕様
- nanoSIM/eSIM、スロット数:1(nanoSIM)、DSDV
- メモリー
- 【RAM】4GB
- ディスプレイ
- 約6.72インチ 2400×1080(FHD+) / LCD / 20:9 / リフレッシュレート 最大120Hz
- 防塵防水性能
- IP64/MIL-STD-810H
- 使用CPU
- MediaTek Dimensity 6300(2.4GHz×2+2.0GHz×6)
- バッテリー容量(mAh)
- 5200
- OS
- Android 16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- Bluetooth 5.4
- カメラ仕様
- 【アウトカメラ】約5000万画素メイン(f/1.8)、PDAF 約800万画素 超広角(f/2.2)LEDフラッシュ、【インカメラ】約3200万画素(f/2.2)
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
- ストレージ
- 【ROM】128GB
- 内容量
- 1台
注意
※チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱スマートフォン の新着商品
カテゴリ

























