カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 農業機械(1)

「g3f22n」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から100日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ B004-丸一ゴム工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から83日以内出荷
低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40N ニッセイギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40Nニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F50N ニッセイギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F50Nニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー ALBA(アルバ)ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容右単体シルバー適合車種ディオ(Dio)XR BAJA(94-96) /AF28 SK50MMR-2/T-2、CRM50(92-97) /AD13 CRM50P/R/V、CRM50(94-97) /AD13 CRM50R/V、FTR223(00-06) /MC34、CB223(08) /、SL230(97-03) /MD33、FTR250(86) /MD17 G/2、XLR250R BAJA(88-94) /MD22 R3J/L/M/N/R/RR、XLR250R(85-86) /MD16 RF/R2F、XLR250R(85-88) /MD20 RH、XLR250R(89-94) /MD22 RK/L/M/N/P/R/R2、XLR250(00) /MD30 Y、XLR250R BAJA(00) /MD30 3Y、CRM250R(89-97) /MD24/MD32 K/P/R/RV、CRM250R(93-96) /MD24 RP/2 RR/2、CRM250AR(97) /MD32 ARV/2左右区別適合排気量(cc)50
モール BIGM(丸山製作所)モールBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
8日以内出荷
規格100L部品名称モール図解NoSSA-N550 フレーム・座席部品_No.3、SSA-F616V-1 送風機(1)部品_No.19、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.22、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.17、SSA-F616M-DL 送風機(1)部品_No.21、SSA-S501 フレーム部品_No.31、SSA-F610I 1991ネン 本体部品_No.28、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.17、SSA-G535 送風機部品_No.29、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.17、SSA-S551 フレーム部品_No.31、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.22、SSA-N500 フレーム・座席部品_No.3、SSA-S500A 送風機部品_No.26、SSA-S602DXVT 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.20、SSA-E602DX 薬液配管部品_No.51、SSA-E602 フレーム部品_No.23など
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F22Nニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F22N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F22Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行