カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3pe-245b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプサージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEシリーズ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEシリーズomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら