カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • 測定用品(178)
  • 自動車純正部品(109)
  • 農業機械(108)
  • 清掃用品(63)
  • メカニカル部品(57)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 制御機器(51)
  • 事務用品(51)
  • 自動車補修部品(40)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 機構部品(32)
  • バイク純正部品(24)
  • 日用品(20)
  • 家電(20)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 切削工具(13)
  • 食品・飲料(12)
  • 照明(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業工具(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 作業服(8)
  • 自転車部品(7)
  • 住設機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 防災用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「g4-60」の検索結果

1,308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(117件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ボードアンカーG4 Y'sGODボードアンカーG4Y'sGOD(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(60本)
当日出荷
4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
アルミ複合板 アルインコアルミ複合板アルインコ(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
AG4601 牛床革カワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)AG4601 牛床革カワテ外縫いACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
739税込813
1双
当日出荷
牛床革のバット部を使用し、柔軟性を与えるなめし加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。親指付け根を黒アテでさらに補強。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
G46-0 SMCG46-0SMC
229税込252
1個
当日出荷
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
ジスクペーパー4型 ベルスタージスクペーパー4型ベルスター
1,398税込1,538
1箱(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から108日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から94日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
54,980税込60,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
91,980税込101,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ウォームホイル KHK(小原歯車工業)ウォームホイルKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
Oリング フッ素 4DG NOKOリング フッ素 4DGNOK
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
AG4603 牛床革カワテ外縫いプレミアム ACE GLOVE(エースグローブ)AG4603 牛床革カワテ外縫いプレミアムACE GLOVE(エースグローブ)
669税込736
1双
翌々日出荷
牛床革のバット部を使用し、柔軟性を与えるなめし加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
ディスクペーパー 4型 ベルスター研磨材工業ディスクペーパー 4型ベルスター研磨材工業
1,798税込1,978
1箱(10枚)
翌々日出荷
ソリッドBIGエンドミル4枚刃 三洋工具ソリッドBIGエンドミル4枚刃三洋工具
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20刃数4枚刃適合材鋳鉄
AG ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32
圧力計用透明カバー SMC圧力計用透明カバーSMC
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチロールガラスマット板 光スチロールガラスマット板(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 4-4.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 4-4.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
モンステラバンチ 横浜ディスプレイミュージアムモンステラバンチ横浜ディスプレイミュージアム(1件のレビュー)
379税込417
1束(5本)
5日以内出荷
材質PE、PVC、鉄、紙グリーン全長(cm)25葉(cm)11~13
オプション 壁面用拡散版フード 山田照明オプション 壁面用拡散版フード山田照明
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
壁面用拡散版フード
用途屋内用仕様壁面照射用拡散板オプションフード付属品化粧ネジ×3材質/仕上フード:AIP t2.0(塗装/外:白(459)、黒(460)、黒塗装(内))、拡散板:樹脂(消し加工)質量(kg)0.1対応機種LD-5331・5332・5333-W/WW/L、LD-5334・5335・5336-W/WW/L、LD-5337・5338-W/WW/L
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズサンワ
49,980税込54,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
Oリング 1AG NOKOリング 1AGNOK
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
超硬ピンゲージバラ EG4シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG4シリーズアイゼン
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
460x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本) エスコ460x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)エスコ
1,470税込1,617
1袋(10個)
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)460使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)130アズワン品番64-2212-60
六角サラダボール ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]六角サラダボールROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
ロイヤルバンケットウェアー
ノブ,チェンジレバー MAZDA(マツダ)ノブ,チェンジレバーMAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
55- 60mm ホースクランプ エスコ55- 60mm ホースクランプエスコ(1件のレビュー)
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)42ホース外径(Φmm)55~60
3/4"(19.05mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) エスコ3/4"(19.05mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)19.05適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-460材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7列数1番手#60
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
ハンガー カワマタ化成ハンガーカワマタ化成
3,798税込4,178
1セット(5本)
7日以内出荷
耐久性抜群の紳士服ビッグサイズ用プラスチックハンガーです。肩厚65mmで型崩れ防止。
材質ポリポロピレン樹脂寸法(mm)肩幅460×厚さ65グレー
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅600~699mm HG-4シリーズ サンワハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅600~699mm HG-4シリーズサンワ
499,800税込549,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ミニボール球 G40E26 5W オーム電機ミニボール球 G40E26 5Wオーム電機
229税込252
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-5W全高(mm)61直径(mm)40
ブラケット ケーブル (GS) MAZDA(マツダ)ブラケット ケーブル (GS)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
...