43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
38 税込42
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方 空気圧力(MPa)0.6
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。
材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)35×150
1枚
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに 仕様TDM試験 ISO(基準):13997 規格(欧州規格)EN388:2016 入数(双)1 機能耐切創性 耐切創性レベル:D
1双
1,698 税込1,868
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質樹脂 全長(mm)148.5 質量(g)15.4 タイプ多機能ペン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)14 インク油性インク 色数4色+シャープペン 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形 応答時間10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




日本パルスモーターモータードライバー用ケーブル
RoHS
バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験・評価用に対応 付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用 質量(g)40 使用温度範囲(℃)0~50 制御方式バイポーラ定電流 出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 冷却方式自然冷却 保存温度範囲(℃)-10~60 出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力 ケーブル長(mm)300 使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷


公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。 安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。 デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。 また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。) AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。 AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。 リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。 さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。 また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。
伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
1個
特価
169,480 税込186,428
当日出荷

KC-S703 スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー) 京セラ 動画あり
高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3) 付属品ACアダプタ ブラック 質量(g)約248 対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音 通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。) ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶 防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X) 使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア) バッテリー容量(mAh)4270(着脱式) OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定) 耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験 BluetoothVer.5.3 カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOS Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) 容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB) ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9 システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。 SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。 フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤等を扱う研究室など。 半導体を扱う微細作業など。
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●GPU:Intel(R) ArcTM A310●Xe Core:6●Intel(R) XMX Engines:96●エンジンクロック:1000MHz 寸法(mm)156×69×15 質量(g)202 電力(W)350以上推奨 メモリーグラフィックメモリー:4GB GDDR6 コネクタ電源コネクター:補助電源不要 APIVulkan:1.3、DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6 映像出力HDMI 2.0b×1(最大4096×2160@60Hz)、Mini DisplayPort×2(最大7680×4320@60Hz) メモリークロック15.5Gbps メモリーインターフェイス64-bit バス仕様バススタンダード:PCIe 4.0(×8)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

「RUTM50」は、テルトニカ・ネットワークスの産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
仕様FOTA:アップデートFW、RMS:複数のデバイスに対してFWや設定を一度に更新してください、フラッシュストレージ:16MBシリアルNORフラッシュ、256MBシリアルNANDフラッシュ、ラム:256MB、DDR3、デュアルSIM 4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性、装置:外部:外付けHDD、フラッシュドライブ、追加のモデム、プリンター、USBシリアルアダプターの接続が可能です 材質外装:陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル 寸法(mm)(幅×高×深)132×44.2×95.1 質量(g)519 消費電力(W)アイドリング:<5、最大:<18、アイドリング時:< 3.4、最大:< 13.8 記憶方式FAT、FAT32、exFAT、NTFS(読み取り専用)、ext2、ext3、ext4 リセット再起動/ユーザーのデフォルトリセット/工場出荷時リセットボタン 使用CPUMediaTek、デュアルコア、880MHz、MIPS1004Kc コネクタ4ピン産業用直流電源ソケット 動作温度(℃)-40から75 アンテナモバイル用4個のSMA、Wi-Fi用2個のRP-SMA、GNNS用1個のSMAです 言語表示Busyboxシェル、Lua、C、C++、Python、Java パッケージマネージャーで対応 入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10us RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションサンバ共有、USBからシリアルへの接続 IP等級侵入保護評価:IP30 イーサネット対応5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps 湿度(%)運転:10%から90%の非凝縮 USB外部デバイス用USB Aポート1つ
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

RUTM50は、産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
質量(g)530
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

カメダデンキ保護扉支柱
RoHS
分電盤の保護扉用ヒンジ付支柱です。
材質(本体)亜鉛合金 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.93MB)
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA 仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー 全長(mm)185 ブラック 適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 左右区別 適合排気量(cc)600
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA 仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー 全長(mm)185 シルバー 適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 左右区別 適合排気量(cc)600
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格アツリヨク2MPA 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.68MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.71MB) 展開図7(1.67MB) 展開図8(1.6MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(1.37MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.37MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.46MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.46MB) 展開図38(1.81MB) 展開図39(1.54MB) 展開図40(1.54MB) 展開図41(1.54MB) 展開図42(1.54MB) 展開図43(1.54MB) 展開図44(1.54MB) 展開図45(1.43MB) 展開図46(1.58MB) 展開図47(1.58MB) 展開図48(1.61MB) 展開図49(1.61MB) 展開図50(1.79MB) 図解NoBSA-420JDESG G-3 ハリマーク部品_No.24、BSM-1670SLT(18) ハリマーク部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.11、BSA-420JSG G-4S ハリマーク部品_No.24、BSM-1370LT-HE ハリマーク部品_No.3、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.13、BSM-1310L ハリマーク,警告ラベル部品_No.14、BSA-420JESG G-4S ハリマーク部品_No.24、MRS60-301 ハリマーク部品_No.19、MRS60-300-3 ハリマーク(1)部品_No.10、BSM-640SLT 14M ハリマーク部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 ハリマーク部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 ハリマーク部品_No.24、BSM-1050SLT-16LA3U ハリマーク部品_No.11、BSM-1270SLT ハリマーク部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U ハリマーク部品_No.11、MRS60-300BST ハリマーク部品_No.12など
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ポンプカバー
規格WB21-3147 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoMKF-A430-2 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.4、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.4、MKF-265 キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.4、GKB2600L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、DB-S260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2460U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、MHT235DSV-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプカバー_No.22、MB2630DRL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MBS200-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.11、BCS300RS-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、AC26SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ポンプカバー_No.5、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.11など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)1
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


関連キーワード