カテゴリ

  • 農業機械(574)
  • 自動車純正部品(330)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 作業工具(187)
  • メカニカル部品(80)
  • 機構部品(78)
  • 制御機器(68)
  • 安全靴・作業靴(67)
  • 厨房用品(63)
  • バイク純正部品(61)
  • 測定用品(59)
  • 安全保護具(57)
  • 空調・電設資材(50)
  • オフィス家具(45)
  • 切削工具(42)
  • 作業服(41)
  • 事務用品(35)
  • 卓上消耗品(32)
  • 研磨材(31)
  • 学童・教育用品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 家電(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 清掃用品(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 物流用品(21)
  • 安全用品(18)
  • 日用品(17)
  • 防犯用品(17)
  • 電気材料(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 溶接用品(15)
  • カー用品(15)
  • 照明(12)
  • 手袋(12)
  • 電動工具(12)
  • 介護用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 農具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • テープ(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗料(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 空圧工具(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「g410」の検索結果

2,692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクター (G410) MAZDA(マツダ)プロテクター (G410)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
フィニシャーリヤー (G410) MAZDA(マツダ)フィニシャーリヤー (G410)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (G410) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (G410)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
SEAT COVER (G410) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (G410)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トレー リヤー パッケージ (G410) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (G410)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G410-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G410-NNOK
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG410N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08822-AJIS呼び旧JIS:G410太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)409.3内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR マイゾックスリアルグリーンレーザー墨出器 G-410SRマイゾックス
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から12日以内出荷
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
散水チューブ タカギ散水チューブタカギ(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1箱(10枚)
当日出荷から124日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
GRN-410G STSGRN-410GSTS
79,980税込87,978
1台
当日出荷
連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4688セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10Sグリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)170横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V1HD動作温度範囲(℃)-10~+40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-410L~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-410L~)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)410
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-410 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-410SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)410配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-410 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-410SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)410配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-410L~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-410L~)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)410
ウィズ ステン棚受 ACE(エース)ウィズ ステン棚受ACE(エース)
149税込164
1パック(4個)
当日出荷
棚受け金具棚柱用
GLOO テープのり リフィル(しっかり) コクヨGLOO テープのり リフィル(しっかり)コクヨ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(3件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個
プログレード やさしい調理はさみ 左利き用 下村工業プログレード やさしい調理はさみ 左利き用下村工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
食材がすべらずしっかり切れる
用途左利き用材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂質量(g)84寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×205×12
680g/ 410mm マトック エスコ680g/ 410mm マトックエスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
センタースルー式プルスタッド 日研工作所センタースルー式プルスタッド日研工作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から106日以内出荷
AG410 牛クレスト背ヌキ ACE GLOVE(エースグローブ)AG410 牛クレスト背ヌキACE GLOVE(エースグローブ)
799税込879
1双
当日出荷から翌々日出荷
強度の強い牛クレスト革使用。甲メリヤスなので、通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。耐久性と軽快な装着感を重視する現場に向いています。
用途電気工事・建築・土木
ガゼルポケッタブルトートバッグ FUKUTOKU(福徳産業)ガゼルポケッタブルトートバッグFUKUTOKU(福徳産業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工。
材質ポリエステルブラック質量(g)約230容量(L)約23機能撥水寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33.5×40×17.5
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズCKD(4件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から108日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-410L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-410LSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)410配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
両開きツールセットDX用ツールボックス SIGNET(シグネット)両開きツールセットDX用ツールボックスSIGNET(シグネット)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×230
【レンタル】グロスチェッカー 光沢計 IG-410 HORIBA【レンタル】グロスチェッカー 光沢計 IG-410HORIBA
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
金属の研磨面など高光沢領域の表面仕上り状態を明確に数値化します。2レンジ切り替えで低光沢も測定可能です。現場向けの小型、軽量設計です。金属研磨面の仕上り確認に。金属圧延板の外観確認に。メッキ製品の外観確認に。シリコンウエハの表面仕上り確認に。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-410L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-410LSMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)410
長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
659税込725特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005食付長さ(mm)0.5
ウイング低反発W シーエー産商ウイング低反発Wシーエー産商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
腰をサポート。通気性も抜群。ムレない。
GY材質(表)ポリエステル、(中)低反発ウレタン・チップウレタン、(裏)起毛布サイズダブル質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1070×90
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から94日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング G(固定用)フッ素/バイトンノーブランド
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
...