カテゴリ

  • 農業機械(1,374)
  • 作業工具(152)
  • 制御機器(106)
  • メカニカル部品(96)
  • 厨房用品(85)
  • 機構部品(74)
  • 測定用品(73)
  • 作業服(61)
  • 物流用品(60)
  • 安全靴・作業靴(60)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 事務用品(43)
  • 自転車部品(40)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 切削工具(36)
  • 店舗什器・備品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 家電(24)
  • 清掃用品(21)
  • 手袋(21)
  • 農具(21)
  • 研磨材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 安全保護具(19)
  • 日用品(18)
  • 建築金物(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 電気材料(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • カー用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 介護用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電動工具(11)
  • 保管用品(10)
  • テープ(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • オフィス家具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バイク部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • マスク(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g420」の検索結果

2,961件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンコロリン緑 R-GOT

    ステンコロリン緑

    R-GOT(39件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
    用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(35件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • バンド高圧ドライバー締 タカギ

    バンド高圧ドライバー締

    タカギ(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ドライバー締めホースバンドです。
    用途ホース固定用材質ステンレス
  • 420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(45件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 農業機械用スプレー ノーブランド

    農業機械用スプレー

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷から10日以内出荷
    塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)表面乾燥時間20℃で約15分
  • グリーススプレー BOLL

    グリーススプレー

    BOLL(8件のレビュー)
    349税込384
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。 自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
    用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに無色透明使用温度範囲(℃)+5~+40増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • 生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)

    生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン

    BALBIS(バルビス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
    用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL特性潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 色鉛筆12色(プラケース入り) サンフレイムジャパン

    色鉛筆12色(プラケース入り)

    サンフレイムジャパン
    569税込626
    1ケース(12色)
    当日出荷
    書き味のなめらかな鉛筆で事務、学習用に適しています。
    赤、桃、薄橙、橙、黄、黄緑、緑、水色、青、紫、茶、黒材質(ケース)プラスチック芯色赤、桃、薄橙、橙、黄、黄緑、緑、水色、青、紫、茶、黒
  • 耐熱手袋 アズワン

    耐熱手袋

    アズワン
    3,110税込3,421
    1双
    当日出荷
    入数(双)1材質テクノーラ(R)50%コーネックス(R)50%厚さ(mm)約3.5ベージュ質量(g)80/双全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)12ゲージ数7アズワン品番1-2769-01質量(g/ダース)910
  • 重曹ペースト  420g トーヤク

    重曹ペースト 420g

    トーヤク
    799税込879
    1個
    当日出荷
    IH調理器やレンジ・ガラストップコンロの油汚れに最適 脱臭効果があり、研磨剤を使用しない油汚れ落とし。
    材質炭酸水素ナトリウム
  • Oリング フッ素 4DG NOK

    Oリング フッ素 4DG

    NOK
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    12,345税込13,580
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(イモノ一体車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ジスクペーパー4型 ベルスター

    ジスクペーパー4型

    ベルスター
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコ

    M4x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)

    エスコ(2件のレビュー)
    240税込264
    1パック(12本)
    当日出荷
    頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-420
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • シャーシグリス ニッペコ(旧 日本礦油)

    シャーシグリス

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    9,998税込10,998
    1箱(20本)
    当日出荷
    極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピュアボックス ラウンド(丸型) EBM(江部松商事)

    ピュアボックス ラウンド(丸型)

    EBM(江部松商事)
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:強化ガラス、蓋:ポリプロピレン、シリコンパッキン耐熱温度(℃)120
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • フィーディングニードル フチガミ器械

    フィーディングニードル

    フチガミ器械
    10,980税込12,078
    1箱(5本×20袋)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    滅菌EOG滅菌済
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • 長円形パッドPWG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    長円形パッドPWG(ゴムのみ) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クレモナ金剛打 まつうら工業

    クレモナ金剛打

    まつうら工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用
    用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
  • ロッドスプリング 三菱

    ロッドスプリング

    三菱
    199税込219
    1個
    当日出荷
    GB181PL-910用の部品です。
  • ウォームホイル KHK(小原歯車工業)

    ウォームホイル

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    用途動力伝達用歯車。
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    42,140税込46,354
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ディスクペーパー 4型 ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー 4型

    ベルスター研磨材工業
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
  • ソリッドBIGエンドミル4枚刃 三洋工具

    ソリッドBIGエンドミル4枚刃

    三洋工具
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
    材質超硬K20刃数4枚刃適合材鋳鉄
  • 金型防錆スプレー TRUSCO

    金型防錆スプレー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。
    用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。材質主成分:酸化ワックス、防錆添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性原液量(mL)86
  • 420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(MCナイロン車)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック

    ゼノア
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック
    用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合品番(本体)EBZ7500
  • 長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    849税込934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PG420 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PG420

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ガイドパイプのはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ30×29×22
  • ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン セルパック

    ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン

    セルパック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    炭化水素系レジン。絶縁防水防湿に使用。セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能。長期的に高い絶縁性能を有します。硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易です。ハロゲンフリー。解体可能。半透明であり接続部の目視が可能。豊富な内容量バリエーション。低温で硬化します
    硬度25ショア 00比重1.40g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5危険物の類別非危険物特性絶縁破壊:>25kV動作温度範囲(℃)40~+80
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
...