カテゴリ
- 農業機械(85)
- 制御機器(6)
- 測定用品(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(85)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- スターエム(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- イーグルクランプ(1)
- 貝印(1)
- コーコス信岡(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ハリケーン(1)
- パール金属(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- brembo(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- トップハウス(1)
- ifm electronic(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g5003」の検索結果

八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881着当日出荷抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。通気性に優れた天面メッシュ仕様で、快適な着用感を実現。食品工場や給食現場での作業におすすめです。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け色ホワイト仕様メッシュケープ付き、天メッシュ仕様種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から10日以内出荷外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
スタイリッシュストレッチパンツ
コーコス信岡(1件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491本翌々日出荷ストレッチ素材。マルチポケット。「ヴィンテージタイプ」の腰廻り。股が裂けづらく、動きやすい仕様。丈夫な巻き二重縫い(脇合わせ以外)。カラビナループ付。頑丈でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩種別ストレッチパンツ機能ストレッチ股下(cm)83
スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ
GLADIATOR¥3,398税込¥3,7381着翌々日出荷ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。スマートフォンが入る右マルチポケット。股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。用途現場作業全般。DIY。事務作業全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル種別ストレートパンツ色シダー混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ素材ストレッチチノ
BiT Action シーソーターナー
パール金属¥499税込¥5491個翌々日出荷フライパンにやさしいナイロン製。しなやかに曲がるヘッドで入り込む、返す。食洗機対応材質ナイロン(耐熱温度220度)質量(g)49全長×幅W(mm)330×77
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
イーグルクランプ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から4日以内出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
フィラゲージ 広幅
SK(新潟精機)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷から6日以内出荷ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂
Rename roots ショルダーバッグ
トップハウス(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から6日以内出荷無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。無地の生地にステッチをポイントで施すことで、男女どちらでも使えるデザインに。かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。材質合成皮革質量(g)656幅(cm)38.5高さ(cm)28奥行き(cm)10
A級品圧力計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷外径(Φmm)50ケース形状D枠(埋込型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体
一般圧力計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)寸法A(mm)52外径(Φmm)50寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
大型スライドヒンジ ANGUTEC
LAMP(スガツネ工業)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)
ifm electronic¥6,398税込¥7,0381個12日以内出荷防爆エリアでのアプリケーションに。本質安全回路への接続用。狭いスペースに取付け可能なショートボディ。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適仕様増幅器:本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)148外形寸法(mm)M18×1 / L = 33保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):30, (防爆エリア外の使用時)定格電圧(V)(DC)8.2, (1kΩ)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応スイッチングアンプ接続:有消費電流(mA)< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)使用周囲温度(℃)-20~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2応答周波数(Hz)(DC)300保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルクローズ供給電圧(V)(DC)7.5~30, (防爆エリア外の使用時)電気仕様NAMUR