カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • 自動車純正部品(148)
  • バイク純正部品(127)
  • 農業機械(106)
  • 自動車補修部品(40)
  • バイク部品(23)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 制御機器(14)
  • 空圧工具(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 手袋(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 安全保護具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「g502」の検索結果

913件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G502 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミングマウス ロジクール

    G502 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミングマウス

    ロジクール(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    HERO 16Kオプティカルセンサーを搭載した高パフォーマンス ワイヤレス ゲーミング マウス
    ボタン数11仕様トラッキング:[センサー] HERO 25K、[解像度] 100~25,600DPI、[最大加速] >88 G、[最大速度] >400 IPS、感応度:[USBデータフォーマット] 16ビット/軸、[USBレポートレート] 1ms(1000Hz)、[ワイヤレスレポートレート] 1ms(1000Hz)、[ワイヤレス技術] LIGHTSPEEDワイヤレス、[マイクロプロセッサ] 32ビットARMセット内容ゲーミングマウス、LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー、レシーバー延長アダプター、充電/データケーブル、アクセサリーケース、ウェイト(2g)×4、ウェイト(4g)×2、保証書、保証規定質量(g)114タイプ光学式マウス接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.2×40×41.1機能高速スクロールホイール、POWERPLAY対応、オンボード メモリ、LIGHTSYNC RGB(2ゾーン)、メカニカル ボタン テンショニングシステム使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池保証期間2年間無償保証電池寿命デフォルトライト:最長48時間、ライトなし:最長60時間互換性Windows 8 以降、macOS X 10.11 以降、インターネット接続環境(ロジクールG HUBソフトウェア ダウンロード時)耐久性PTFEフィート:250kmRoHS指令(10物質対応)対応
  • G502 HEROハイパフォーマンス ゲーミング マウス ロジクール

    G502 HEROハイパフォーマンス ゲーミング マウス

    ロジクール
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。 HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。 Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。 ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。 LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。 G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
    仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル寸法(mm)132×75×40質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121ケーブル長(m)2.1接続方式有線センサーHERO(TM)解像度100~16000dpi保証期間2年間無償保証対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポートプロセッサーマイクロ:32ビットARM耐久性PTFEフィート:>250km4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエーター (G502) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (G502)

    MAZDA(マツダ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • オルタネーター (G502) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (G502)

    MAZDA(マツダ)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フューエル (G502) MAZDA(マツダ)

    ホース フューエル (G502)

    MAZDA(マツダ)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • ホースウォーター (G502) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (G502)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター A (L) サイド (G502) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (L) サイド (G502)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター B (R) サイド (G502) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (R) サイド (G502)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター B (L) サイド (G502) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (L) サイド (G502)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター C (R) サイド (G502) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (R) サイド (G502)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター C (L) サイド (G502) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (L) サイド (G502)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター A (R) サイド (G502) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (R) サイド (G502)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (G502) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (G502)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スプリング コンプレッション 90501-502G4 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング コンプレッション 90501-502G4

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エア流量調整機能付き。
    ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
  • 強化ガスホース用Lアダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]

    強化ガスホース用Lアダプター 都市ガス用

    サンコー[配管・水廻り設備部材]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使用ガス都市ガス規格PT1/2
  • ラクロック蛇口アダプターセット タカギ

    ラクロック蛇口アダプターセット

    タカギ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)149寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ステンヘアカット鋏 匠の技

    ステンヘアカット鋏

    匠の技(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。 刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
    材質ステンレス刃物鋼長さ(mm)160質量(g)52
  • 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1着
    当日出荷
    麻のようなシャリ感と高い通気性で、サラッとした肌触りの涼しい衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。通気性に優れた天面メッシュ仕様で、ムレにくく快適に着用できます。着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業におすすめ。交差汚染防止に役立つ3色展開です。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けサイズF仕様後頭まわりマジックテープ、天メッシュ仕様、メッシュケープ付き種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・軽量頭囲(cm)62生地シャミラン(R)性別男女兼用
  • ステンレス製スキはさみ GREEN BELL(グリーンベル)

    ステンレス製スキはさみ

    GREEN BELL(グリーンベル)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    髪の量を減らしたり、毛先をぼかしたい時に最適です。 日本工場において最終工程の刃付け・調整・磨き・検査を行っています。
    仕様クシの数:31本、クシ目の幅:0.95mm、V字の間隔:1.65mm。トラスコ品番137-3580材質刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)160質量(g)52
  • フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 2本吊り

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
  • B57703M0502G040 EPCOS

    B57703M0502G040

    EPCOS
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    グリセリン入圧力計Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
  • AG502 溶接クレスト5本指 ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG502 溶接クレスト5本指

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花を防ぎます。手のひら部分通常より厚めの牛クレストを使用し、柔らかさと強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。
    用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業加工内縫いアズワン品番65-0306-88
  • キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン

    キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P

    キクロン
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    水だけで水垢・尿石などのガンコ汚れを落とします。
    用途洗面台やトイレ等の衛生陶器の洗浄におススメです。厚さ(mm)23縦(mm)90横(mm)68
  • キャスケット メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キャスケット メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュケープ付きの衛生帽子です。食品工場や給食現場での使用におすすめ。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長時間キープできます。簡単に着脱でき、対面販売や軽作業にも使いやすい仕様です。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様後頭まわりゴム入り、メッシュケープ付き種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌アズワン品番64-6614-46頭囲(cm)62生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
  • ベビーボール球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ゴーグル(通気孔付) ミドリ安全

    安全ゴーグル(通気孔付)

    ミドリ安全
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    メガネと併用しやすいスタンダードな形状です。レンズ、バンドの交換が可能です。
    仕様通気孔付機能メガネ併用可、レンズ・バンド交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番388-9416質量(g)85規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)織ゴム
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    (2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
    材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工

    Oリング Gシリーズ(固定用) NBR

    森清化工
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドリルドライバーホルスター KUNY'S

    充電ドリルドライバーホルスター

    KUNY'S(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    Tハンドルタイプの充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーなどを収納できます。ビットが収納できるポケット付き。クイックリリースができるバックル付きのセーフティストラップ。腰ベルト対応。
    材質ポリエステル質量(g)136寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×152×235
  • メンブレンエアドライヤ(IDG5~) SMC

    メンブレンエアドライヤ(IDG5~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • スマートジャケット GLADIATOR

    スマートジャケット

    GLADIATOR(2件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1着
    翌々日出荷
    生地デジ柄プリント。衿、背裏メッシュ仕様で不快なベタつきを軽減。夜間での視認性を高める反射素材付き(衿後ろ部分)。衿元チンガード付き。肘の動きをサポートする袖ムービングギャザー。右胸ファスナーポケット。締め付け感の少ない裾ストレッチテープ。収納力のある左袖マルチポケット。袖口シャーリング。物が落ちにくい脇逆玉ポケット仕様。Sは女性対応シルエット
    用途アウトドア スポーツ お出かけ キャンプ 作業 ワーク種別長袖ブルゾン
...