カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 清掃用品(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g50b20」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車

    KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅

    協育歯車(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質黄銅モジュール0.5ねじれ条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)5
  • ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車

    ウォームホイール モジュール0.5 黄銅

    協育歯車(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質黄銅モジュール0.5ねじれRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • カロリーメイト ブロック 大塚製薬

    カロリーメイト ブロック

    大塚製薬(8件のレビュー)
    2,198税込2,374
    1箱(2本×20個)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • アダプター No.6 ケルヒャー

    アダプター No.6

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 6。 。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.1。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグシリンダCシリーズ CDA20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA20

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • ジグシリンダC 複動形 CDAL20シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAL20シリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式引込単動形
  • USB - PS/2変換アダプター/メス・オス/USBマウス 交換用 StarTech.com

    USB - PS/2変換アダプター/メス・オス/USBマウス 交換用

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクター(オス)をPS/2コネクター(オス)に変換
    仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:PS/2 (Mini-DIN、6ピン)●コネクタめっき:ニッケル●色:グリーン●製品長さ:50mm●製品幅:20mm●製品高さ:10mm●製品質量:13gRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ No.7 SK11

    スパークプラグ No.7

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/B6HS・チャンピオン/L86C・デンソー(ND)/W20FS-U適合機種マキタ発電機(G1300N・G2000N)・ホンダ発電機(E800(G35)),ロビンポンプ(S15AN/B/C・20B・35AN),テラダ(ER-50・ER-80)
  • ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ B004-

    丸一ゴム工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スイングロジカルWリングメモ ナカバヤシ

    スイングロジカルWリングメモ

    ナカバヤシ
    219税込241
    1冊
    当日出荷
    枚数50罫幅(mm)6製本Wリング
  • マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用 JUKI

    マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用

    JUKI
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
  • ジグシリンダCシリーズ CDA50 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA50

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • Oリング ULVAC(アルバック)

    Oリング

    ULVAC(アルバック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイレクト コネクター50mm ケルヒャー

    ダイレクト コネクター50mm

    ケルヒャー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    長さ50mm。ノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)付き。
    適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-50) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-50)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)50配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1セット(12本)
    翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBO SPM33011C/33031C、ZEBO SP33071(CM)/33081/33091/33321主な適合純正品番325220種別汎用適合メーカー富士通
  • ドライブシャフトブーツ A001- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ A001-

    丸一ゴム工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番44118-84251・28323-KC021・1A61-22-520・44118-70B11・44118-71B10・A001-25-530・04438-87525・04438-97206・44119-71B10・04438-87525-000・44118-85403・44118-60G50・44118-85400・44119-71B20・28396-KE000・44118-84041・28092-KA010・42018-S10-000・04438-97215-000・04438-87507・44118メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、SUZUKI
  • ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコ

    ステップクランプ EA637CBシリーズ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:55g
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:63g
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • アンモニアガス検知器 WatchGas

    アンモニアガス検知器

    WatchGas
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
    付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象アンモニア測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-100警報設定値(初期値)25ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
  • 塩素ガス検知器 WatchGas

    塩素ガス検知器

    WatchGas
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
    付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50ガスの種類干渉:二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象塩素(Cl2)測定原理電気化学式対象ガス塩素ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-50警報設定値(初期値)0.5ppm使用期間(年)(センサー)約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ストライプ G (R) (S6) MAZDA(マツダ)

    ストライプ G (R) (S6)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • ストライプ D (L) (ZW) MAZDA(マツダ)

    ストライプ D (L) (ZW)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • ストライプ F (R) (ZW) MAZDA(マツダ)

    ストライプ F (R) (ZW)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • ストライプ C (L) (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ストライプ C (L) (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ストライプ A (R) (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ストライプ A (R) (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷