カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- インクカートリッジ(キヤノン対応)(3)
- インクカートリッジ(エプソン対応)(4)
- 制御機器(5)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- プレジール(1)
- オーム電機(4)
- サンドビック(3)
- 河村電器産業(3)
- AIS (エイ・アイ・エス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- omron(オムロン)(1)
- 興研(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ユタカメイク(1)
- 河淳(1)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- 鳥繁産業(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- nexperia(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g6030」の検索結果

微圧計Φ60(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)大きさ(Φ)60mm種類微圧計精度±2%F.S.精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
アルコール揮散剤 アルベール
鳥繁産業¥21,980税込¥24,1781箱(60個×30袋)5日以内出荷包装容器内でエチルアルコールを揮散させて食品のカビを防ぎます。食品の柔らかさを守り作りたての食感を保ちます。脱酸素剤に見られる酸素の吸収がないので、商品の圧迫がなく、柔らかさを守り、見た目の美しさを保ちます。透明度の高いOPPフィルムが使用できるので、お菓子のおいしさをそのまま表現します。アルコール揮散タイプなので、酸素バリア袋の必要がなく、包装コストを抑えることができます。原材料に鉄系のものを使用していないため、金属検知器が使用できます。使用する商品の目安:パウンドケーキ(1斤)・フルーツケーキ(400g)※あくまで目安であり、使用する際は必ず実装試験をしてください。使用可能な包材:OPP/PE、OPP/CPP、OPP単体、KOP/PEなど寸法(mm)幅60×ピッチ70主成分エチルアルコール、シリカ(二酸化ケイ素)
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D
河村電器産業¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から7日以内出荷IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POG
河村電器産業¥18,880~税込¥20,768~1個6日以内出荷鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
NEWプレージ6030
AIS (エイ・アイ・エス)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷NEWプレージシリーズは、単体ではもちろんの事、同じ幅であれば上部に連結でき、同じ高さであれば横に連結できる、拡張可能なオープンラックシリーズです。 高さ60,90cmの2サイズ。 幅は20cm、25cm、30cm、45cm、60cmの5サイズ。 合計10アイテム。組み合わせが可能です。 棚板は、調節可能な可動棚。ピッチは3.2cm間隔、高さ60cmシリーズは11段、高さ90cmシリーズは19段棚の高さを調節可能。 隙間収納として、リビングの収納や寝室のベッドサイドなど、様々なお部屋のシーンで快適な収納空間を作ることができます。 耐荷重は、棚板1枚あたり耐荷重約10kg、内寸奥行約28cmなので、コミック単行本などを前後で2列収納することも可能です。材質プリント紙化粧繊維長さ(mm)300質量(kg)6色ナチュラル高さ(mm)600奥行(mm)294耐荷重(kg)天板/20、棚1枚/10組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×29.4×60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚:27.4×28×56.7
NEWプレージ6030×2個セット
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,798税込¥7,4781セット8日以内出荷製品サイズ(約):幅30×奥行29.4×高さ60cm。棚内寸(約):幅27.4×奥行28×高さ56.7cm。製品重量(約):6kg。耐荷重(約):天板20kg、棚1枚10kg。主材:プリント紙化粧繊維板。生産国:タイ。お客様組立品幅(mm)300質量(kg)6色ナチュラル高さ(mm)600奥行(mm)294
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個(300g)5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG
河村電器産業¥43,980税込¥48,3781個21日以内出荷IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
頭ひもタイプRB
興研(64件のレビュー)¥419税込¥4611組当日出荷頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
円すいころ軸受30000番台
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から32日以内出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
Canon(29件のレビュー)¥499~税込¥549~1冊(20枚)ほか当日出荷6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
互換インクボトル キヤノン対応 GI-30
プレジール¥909~税込¥1,000~1個当日出荷Canon(キヤノン)用 GI-30シリーズ 互換インクボトルです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種メーカーCanon種別互換品RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
キヤノン互換インクボトル GI-30
オーム電機¥979税込¥1,0771個欠品中キヤノン用インクボトル。キヤノン純正インクGI-30Y互換。プリンター5年間保証対象商品適合機種PIXUS:G5030、G6030、G7030色染料イエロー
キヤノン互換インクボトル GI-30
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷キヤノン用インクボトル。キヤノン純正インクGI-30C互換。プリンター5年間保証対象商品適合機種PIXUS:G5030、G6030、G7030色染料シアン![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588115-250925-02.jpg)
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481個当日出荷特長。・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ)。 EliteBook。x360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5。x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G10。1040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10。860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11。840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT。830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT。830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT。630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PC。X G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 13。8 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 14。6 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13。 Elite。x360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CT。Dragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CT。Dragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4。 Tablet(Elite)。x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2色ブラック×シルバー直径(Φmm)約4.5質量(g)約120寸法(m)約1.8ロックダイヤル錠入数(本)1
KPロープ (3つ打タイプ)
ユタカメイク(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から9日以内出荷強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。用途一般作業等の各種結束。RoHS指令(10物質対応)対応
キヤノン互換インクボトル GI-30
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷キヤノン用インクボトル。キヤノン純正インクGI-30M互換。プリンター5年間保証対象商品適合機種PIXUS:G5030、G6030、G7030色染料マゼンタ
ハードツールケース(キャリータイプ)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷材質PP樹脂収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×298×580特性耐衝撃、車輪付色ブラック質量(g)約6030(ケースのみ)対応機種精密機器、プロジェクター、工具など外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×625アズワン品番64-0902-24
キヤノン互換インクボトル GI-30
オーム電機¥1,436税込¥1,5801個当日出荷キヤノン用インクボトル。キヤノン純正インクGI-30PGBK互換。プリンター5年間保証対象商品適合機種PIXUS:GM2030、GM4030、G5030、G6030、G7030色顔料ブラック
インクジェット用紙 プラチナグレード
Canon¥1,098~税込¥1,208~1個(30枚)ほか当日出荷から5日以内出荷キヤノン最高峰写真用紙。作品はもちろん、大切な思い出の写真に。紙厚(mm)0.3白色度(%)98坪量(g/m2)300対応機種PIXUS XK80, PIXUS XK70, PIXUS XK60, PIXUS XK50, PIXUS TS9030, PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS8030, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TS6030, PIXUS TS5330, PIXUS TS5130S, PIXUS TS5130, PIXUS TS5030S, PIXUS TS5030, G7030, G6030, G5030, PIXUS MG8230, PIXUS MG8130, PIXUS MG7730F, PIXUS MG7730, PIXUS MG7530F, PIXUS MG7530, PIXUS MG7130, PIXUS MG6930, PIXUS MG6730, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS MG6230, PIXUS MG6130, PIXUS MG5730, PIXUS MG5630, PIXUS MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MG5330, PIXUS MG5230, PIXUS MG5130, PIXUS MG4230, PIXUS MG4130, PIXUS MG3630, PIXUS MG3530, PIXUS MG3230, PIXUS MG3130, PIXUS MG2130, PIXUS MP990, PIXUS MP980, PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620, PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540, PIXUS MP493, PIXUS MP490, PIXUS MP280, PIXUS MP270, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR4530, TR703, PIXUS MX923, PIXUS MX893, PIXUS MX883, PIXUS MX870, PIXUS MX860, PIXUS MX523, PIXUS MX513, PIXUS MX420, PIXUS MX350, PIXUS iP8730, PIXUS iP7230, PIXUS iP4930, PIXUS iP4830, PIXUS iP4700, PIXUS iP4600, PIXUS iP3600, PIXUS iP2700, PIXUS iX7000, PIXUS iX6830, PIXUS iX6530, PIXUS Pro9500 Mark II, PIXUS Pro9000 Mark II, PIXUS PRO-100S, PIXUS PRO-100, PIXUS PRO-10S, PIXUS PRO-10, PIXUS PRO-1![写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13368838-221130-02.jpg)
写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]
Canon¥1,098~税込¥1,208~1個(50枚)ほか当日出荷から5日以内出荷インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
インクジェット用紙 写真はがき・光沢
Canon¥1,298税込¥1,4281個(100枚)当日出荷光沢感のある写真入りはがきで、想いを伝えたい方に。サイズはがき紙厚(mm)0.224白色度(%)99坪量(g/m2)185対応機種PIXUS XK80, PIXUS XK70, PIXUS XK60, PIXUS XK50, PIXUS TS9030, PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS8030, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TS6030, PIXUS TS5330, PIXUS TS5130S, PIXUS TS5130, PIXUS TS5030S, PIXUS TS5030, PIXUS TS3130S, PIXUS TS3130, PIXUS TS203, G7030, G6030, G5030, G3310, G1310, PIXUS MG8230, PIXUS MG8130, PIXUS MG7730F, PIXUS MG7730, PIXUS MG7530F, PIXUS MG7530, PIXUS MG7130, PIXUS MG6930, PIXUS MG6730, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS MG6230, PIXUS MG6130, PIXUS MG5730, PIXUS MG5630, PIXUS MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MG5330, PIXUS MG5230, PIXUS MG5130, PIXUS MG4230, PIXUS MG4130, PIXUS MG3630, PIXUS MG3530, PIXUS MG3230, PIXUS MG3130, PIXUS MG2130, PIXUS MP990, PIXUS MP980, PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620, PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540, PIXUS MP493, PIXUS MP490, PIXUS MP480, PIXUS MP280, PIXUS MP270, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR703, PIXUS MX923, PIXUS MX893, PIXUS MX883, PIXUS MX870, PIXUS MX860, PIXUS MX523, PIXUS MX513, PIXUS MX420, PIXUS MX350, PIXUS iP8730, PIXUS iP7230, PIXUS iP4930, PIXUS iP4830, PIXUS iP4600, PIXUS iP3600, PIXUS iP2700, PIXUS iP110, PIXUS iP100, PIXUS iX6830, PIXUS iX6530, PIXUS Pro9000 Mark II, PIXUS PRO-100S, PIXUS PRO-100紙質光沢紙用紙サイズはがき適合プリンタインクジェット用
”コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル”(2枚刃)
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
JH型 重荷重用旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から19日以内出荷旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
スライドレール 3509
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷から5日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理材質鋼仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
写真用紙・絹目調
Canon¥799~税込¥879~1個(20枚)ほか5日以内出荷しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)























![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588115-250925-02.jpg)





![写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13368838-221130-02.jpg)