カテゴリ

  • 農業機械(192)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g611」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースガン用 ストレートノズル AZ(エーゼット)

    グリースガン用 ストレートノズル

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
    用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
  • 結束テープ ユタカメイク

    結束テープ

    ユタカメイク(22件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    止め外し簡単!簡易結束テープ
    材質ナイロン、ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
    用途放熱用タイプ汎用放熱用使用温度範囲(℃)-50~200外観白色グリース状比重2.45(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014揮発分0.4%(150℃/24h)混和ちょう度310熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)0.4(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) PLUS(プラス)[文具]

    テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m)

    PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。たっぷり使えるテープ長22m!経済的に使いたい方に。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり22m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!。少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
    テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)22仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
  • 軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
  • フローガン(G1/4) アネスト岩田

    フローガン(G1/4)

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
    用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6780材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG1/4・ユニバーサル方式
  • 軸付砥石(合金鋼、工具鋼など) リューター

    軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)

    リューター
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
  • プログレード スピード千切り容器付 下村工業

    プログレード スピード千切り容器付

    下村工業
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    容器付きで受け皿なしで使えます容器を斜めにすることで軽い力で千切りができます。切幅:約2mm厚み:約2mm
    材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 刃:ステンレス鋼 容器:AS樹脂(耐熱温度:100度)、すべり止め/ゴム質量(g)158本体寸法(mm)97×45×288対応非対応×
  • テープのり スピンエコ交換テープ PLUS(プラス)[文具]

    テープのり スピンエコ交換テープ

    PLUS(プラス)[文具]
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    お買得な22m長尺タイプです。 スピンエコハニカムのテープも使えます。
    トラスコ品番195-8530ブルーテープ長さ(m)22寸法(mm×m)テープ:幅8.4×長22繰り返し・詰め替え対応
  • プレート 東芝ライテック

    プレート

    東芝ライテック
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質プレート:アルミニウム合金品名ネオメタルプレート
  • LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPA

    LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色

    ELPA(5件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ネオメタルプレート 東芝ライテック

    ネオメタルプレート

    東芝ライテック
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ロットホルダー BRIDGE[自動車用品]

    ロットホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    839税込923
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
  • どら鉢(志野) スリーライン

    どら鉢(志野)

    スリーライン
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    バラエティーに富んだ絵柄と使い勝手のよいサイズでお惣菜はもちろんパーティーやビュッフェ用の盛り皿としても活躍します。
    用途外食・惣菜・ホテル材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • ネオメタルプレート 東芝ライテック

    ネオメタルプレート

    東芝ライテック
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    材質プレート:アルミニウム合金
  • コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付 旭産業

    コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付

    旭産業
    4,598税込5,058
    1袋
    当日出荷
    丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。
    用途粉体などの運搬用にトラスコ品番571-5907材質耐候剤入りポリプロピレン高さ(mm)720タイプ内袋:なし種類排出口:なし容量(L)326ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)760×650外径(mm)760最大充填質量(kg)1000ラミネート内ラミ
  • カンロ 金のミルクキャンディ 611g x 10 カンロ

    カンロ 金のミルクキャンディ 611g x 10

    カンロ
    14,980税込16,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    厳選した素材にこだわり、高級感・贅沢感を追求した大人のためのプレミアムミルクキャンディです。シェアするのに最適な大容量サイズです。
    仕様常温
  • DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ ツカサ電工

    DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ

    ツカサ電工
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウリング,UPP,M.M.G.グレー  55028-0611-68P Kawasaki

    カウリング,UPP,M.M.G.グレー 55028-0611-68P

    Kawasaki
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0611-68P
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    材質SS400種別標準表面処理黒染
  • ゴム系両面テープ VR-5300H 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5300H

    日東電工(旧:Permacel)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法-
  • システム手すり35 コーナーエンドブラケット ECLE(マツ六)

    システム手すり35 コーナーエンドブラケット

    ECLE(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手すり棒を直角に曲げる部分に使用します 左右どちらの向きでも取付可能です ねじ頭が見えないカバー付
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
  • インパクト用ソケット(6角) 1 K21 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1 K21

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • ポロシャツ マルチファンクション UVEX(ウベックス)

    ポロシャツ マルチファンクション

    UVEX(ウベックス)
    13,980税込15,378
    1着
    当日出荷
    スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。250℃で6秒の耐熱性能素材を使用しています。肩に難燃性の反射素材を用い、高い視認性を確保しています。
    種別長袖ポロシャツ材質モダクリル繊維54%、ポリエステル44%、 帯電防止加工繊維2%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE2018年トラスコ掲載ページ6 0432袖丈長袖
  • スパークプラグ(P~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(P~)

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    端子形状一体型
  • #2x152mm [+]ACRドライバービット エスコ

    #2x152mm [+]ACRドライバービット

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)152両頭機能片頭エスコ品番EA611G-13先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1
  • ワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3 バーテック

    ワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3

    バーテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)50.8線径(mm)0.3
  • #1x32mm/1/4"Hex ビット(ハイトルクスクリュー) エスコ

    #1x32mm/1/4"Hex ビット(ハイトルクスクリュー)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611G-1
  • #2x 70mm [+]ACRドライバービット エスコ

    #2x 70mm [+]ACRドライバービット

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)70両頭機能片頭エスコ品番EA611G-12先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • 防爆片口スパナ Ampco

    防爆片口スパナ

    Ampco
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • 軽くてサビにくい鉄のいため鍋 パール金属

    軽くてサビにくい鉄のいため鍋

    パール金属
    4,598税込5,058
    1枚
    翌々日出荷
    窒化処理で軽くてサビにくい。フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。オール熱源対応。
    材質本体:鉄、取手:天然木
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 溝入三角チップ用ホルダー 三和製作所(三和バイト)

    溝入三角チップ用ホルダー

    三和製作所(三和バイト)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    溝入三角チップ専用ホルダーです。
    トラスコ品番816-2131幅(mm)25全長(mm)120高さ(mm)25質量(g)611