プログレード スピード千切り容器付

プログレード スピード千切り容器付 - 下村工業プログレード スピード千切り容器付 - 下村工業プログレード スピード千切り容器付 - 下村工業

容器付きで受け皿なしで使えます容器を斜めにすることで軽い力で千切りができます。切幅:約2mm厚み:約2mm

材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 刃:ステンレス鋼 容器:AS樹脂(耐熱温度:100度)、すべり止め/ゴム
質量(g)
158
本体寸法(mm)
97×45×288
食器洗浄機
非対応×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702511PG-611
¥2,800
¥1,698
¥1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする