カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(227)
- 自動車純正部品(43)
- バイク純正部品(36)
- 切削工具(16)
- 自動車補修部品(10)
- 作業工具(7)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(219)
- ホンダ(23)
- ニッサン(19)
- MAZDA(マツダ)(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- トヨタ(8)
- スバル(5)
- ユキワ精工(4)
- カイザー(4)
- CKD(3)
- スズキ(3)
- パール金属(3)
- Festo(3)
- 内田洋行(2)
- エスコ(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 東芝ライテック(2)
- TRUSCO(2)
- ナイキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g631」の検索結果

ブラング ブースター
カーメイト(5件のレビュー)¥649税込¥7141個(165g)当日出荷から6日以内出荷ボックス型の大容量シート下香水調芳香消臭剤。香りの強さと持ちを選べる「香り調節シート」付き。付属品/固定用粘着テープ用途芳香消臭剤シリーズブラング成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)
リューター¥1,898税込¥2,0881袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番128-3605軸径(Φmm)6粒度(#)36色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800軸長(mm)36適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
SGコレット
ユキワ精工¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(MG)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
LED 小型シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)電圧(V)AC100消費電力(W)7LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26色温度(K)2800演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)69.2幅(mm)156高さ(mm)199質量(kg)0.6取付方式ワンタッチ取付光源色電球色光束(Lm)485LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)翌々日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)結合度P![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52815500-240122-02.jpg)
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズ
サンワ[テープ]¥33,980税込¥37,3781巻4日以内出荷から6日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
両面シリコン洗車手袋
エスコ¥1,300税込¥1,4301枚翌日出荷両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。材質シリコン長さ(mm)中指:90幅(mm)約145全長(mm)約290危険物の類別非危険物![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52815500-240122-02.jpg)
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HG-6シリーズ
サンワ[テープ]¥339,800~税込¥373,780~1巻4日以内出荷から6日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1G63)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G63-Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQG~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
SGクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC6)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD6)、グリーンG1チャック(GGC6)、ハイブリッドG1チャック(HGC6)用質量(g)10寸法L(mm)18.5ΦD10.15
SGクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC6)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD6)、グリーンG1チャック(GGC6)、ハイブリッドG1チャック(HGC6)用質量(g)10寸法L(mm)18.5ΦD10.15
ハイパワーシリンダ (RHCG~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
















![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52815500-240122-02.jpg)