カテゴリ
- 切削工具(46)
- 自動車純正部品(38)
- 制御機器(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 家電(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 卓上消耗品(12)
- 作業工具(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- メカニカル部品(10)
- オフィス家具(10)
- 厨房用品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 事務用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 農業機械(8)
- 清掃用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 測定用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 保管用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(5)
- 日用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- カー用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(32)
- CKD(22)
- エスコ(12)
- VISHAY(12)
- テグテックジャパン(10)
- Hutchinson(9)
- NACHI(不二越)(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 理研製鋼(7)
- ゼネラル(7)
- 福井クラフト(6)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- イトーキ(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- DNライティング(4)
- KYOCERA AVX(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- オーム電機(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「d229」の検索結果

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,690税込¥4,0591セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
除菌消臭剤 シート下置
カーメイト(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(200g)当日出荷従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭用途自動車用除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸形式ゲル状RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
VベルトD形(スタンダード)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から52日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0