カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
  • 制御機器(75)
  • オフィス家具(37)
  • 自動車純正部品(31)
  • 自動車補修部品(24)
  • 測定用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 切削工具(14)
  • 農業機械(11)
  • バイク部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 作業工具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6b-4」の検索結果

関連キーワード
549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4CBomron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
端子カバー omron(オムロン)端子カバーomron(オムロン)(2件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1種別端子カバー種類その他アクセサリ
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
パイプ フロントエグゾースト (B6G4) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (B6G4)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (B6G4) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (B6G4)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
グラフイツク 1 B6H-F83G4-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 B6H-F83G4-00YAMAHA(ヤマハ)
309税込340
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
プロテクター B (L) サイド (G4Z6) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (G4Z6)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (G4Z6) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (G4Z6)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
(MD977)ENGINE ASSY(4G63-B-F6)PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G63-B-F6)PS三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
スプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4 イチネンTASCOスプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4イチネンTASCO
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
長さ…10m
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から13日以内出荷
スプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4 イチネンTASCOスプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4イチネンTASCO
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
長さ20m
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4 WIKAUPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4WIKA
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8493アズワン品番65-7295-65
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みRS PRO
7,498税込8,248
1袋(10個)
翌々日出荷
RS PRO 8
仕様コネクタA = G 1/4 メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
(B46G)バック(L),リヤー シート MAZDA(マツダ)(B46G)バック(L),リヤー シートMAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
(B46G)バック(R),リヤー シート MAZDA(マツダ)(B46G)バック(R),リヤー シートMAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
(B46G)トリム(R),シート クッション MAZDA(マツダ)(B46G)トリム(R),シート クッションMAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
(B64G0)エントランスプレート ニッサン(B64G0)エントランスプレートニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
(B64G0)エントランスプレート ニッサン(B64G0)エントランスプレートニッサン
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システムスーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)日立産機システム(15件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から45日以内出荷
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
接続ソケット omron(オムロン)接続ソケットomron(オムロン)(6件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
パ-ツリスト TU250G(B)K4/K5/K6 9900B-68059-030 スズキパ-ツリスト TU250G(B)K4/K5/K6 9900B-68059-030スズキ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:9900B-68059-030
(B64G2)エントランスプレート FR,LH ニッサン(B64G2)エントランスプレート FR,LHニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ビール酵母(栄養酵母) アサヒフードアンドヘルスケアビール酵母(栄養酵母)アサヒフードアンドヘルスケア
599税込647
1個(200g)
4日以内出荷
天然素材由来の40種の栄養成分。いつもの料理を簡単に栄養強化。 本商品には、9種のビタミン、9種のミネラル、19種のアミノ酸、2種の核酸、食物繊維の40種の成分が含まれています。 身近な料理にさっと混ぜるだけで、おいしく簡単に栄養補給が出来ます。 粉末タイプで混ぜやすく、保存料、香料、着色料を一切使用していません。幅広い方々におすすめです。
栄養成分(100あたり)エネルギー:315kcal、脂質:4.0g、食物繊維:28g、ビタミンB1:10mg、ビタミンB6:2.4mg、葉酸:1300μg、ビオチン:130μg、鉄:5.4mg、マグネシウム:250mg、銅:0.3mg、マンガン:0.8mg、リジン:4100mg、ロイシン:3700mg、フェニルアラニン:2200mg、トリプトファン:700mg、シスチン:500mg、ヒスチジン:1300mg、アラニン:3600mg、グルタミン酸:6300mg、プロリン:2000mg、イノシトール:380mg、システインペプチド:200mg、DNA(核酸):130mg、たんぱく質:55g、糖質:0~2.2g、ナトリウム:30~400mg、ビタミンB2:2.9mg、ナイアシン:45mg、パントテン酸:4.8mg、カルシウム:110~320mg、カリウム:1700mg、リン:1800mg、亜鉛:6.1mg、セレン:65μg、イソロイシン:2400mg、メチオニン:800mg、スレオニン:2700mg、バリン:2900mg、チロシン:1600mg、アルギニン:3000mg、アスパラギン酸:5300mg、グリシン:2300mg、セリン:2800mg、コリン:270mg、RNA(核酸):4150mg、プリン体:1590mg
(B64G1)エントランスプレート FR,RH ニッサン(B64G1)エントランスプレート FR,RHニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
カロリーメイト ブロック 大塚製薬カロリーメイト ブロック大塚製薬(8件のレビュー)
2,198税込2,374
1箱(4本×10個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
関連キーワード
...