カテゴリ

  • 制御機器(63)
    • 基板用リレー(4)
    • ターミナルリレー(リレーユニット)(7)
  • 自動車純正部品(277)
  • パソコン/周辺機器(192)
  • 自動車補修部品(29)
  • 切削工具(24)
  • 作業工具(20)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(9)
  • 清掃用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「g6b」の検索結果

関連キーワード
739件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から122日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4CBomron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
スクリュー (9G6B) MAZDA(マツダ)スクリュー (9G6B)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ベルトV (G6B2) MAZDA(マツダ)ベルトV (G6B2)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
スクリュー タッピング (9G6B) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (9G6B)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷
G6B-2014P-US DC5 omron(オムロン)G6B-2014P-US DC5omron(オムロン)
579税込637
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20高さ(mm)11取付方式基板実装奥行(mm)11接点構成DPST接点材質コイル抵抗(Ω)83.3コイル電圧(V)5dcアプリケーション電力ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電源(AC kVA)1.25最大スイッチング電源(DC W)150最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25ラッチなし
クッション リヤー シート (G06B) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (G06B)MAZDA(マツダ)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (G06B) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (G06B)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)フジキン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
端子カバー omron(オムロン)端子カバーomron(オムロン)(2件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1種別端子カバー種類その他アクセサリ
ギアヘッド Panasonic(パナソニック)ギアヘッドPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から8日以内出荷
モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
ガーデングラス 青 セフティー3ガーデングラス 青セフティー3
1,298税込1,428
1個
当日出荷
気軽に使えて安全性を確保します。作業時にレンズが曇りにくい加工処理済みです。まぶしい紫外線をカットするUVカット処理済みです。作業が安定する耳部の滑り止め付きです。
用途園芸作業、農作業など目の保護。レンズUVカット・曇り止めレンズ色クリア
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)フジキン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から71日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
アルック ホネ ブラック 水本機械製作所アルック ホネ ブラック水本機械製作所
449税込494
1個
翌々日出荷
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)
溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)フジキン
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキンリングジョイント RG(ゲージユニオン)型フジキン
899税込989
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
(G22B6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(G22B6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
薄型リストレスト サンワサプライ薄型リストレストサンワサプライ
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
やわらかクッションで手首の疲れを軽減する薄型リストレストです。 SurfaceやMacBookなどの薄型キーボードに最適です。 蒸れにくくサラサラな肌触りの表面生地です。 底面は滑り止め付きです。
材質表面:ポリエステル、内部:PU(ポリウレタン)フォーム、裏面:ポリウレタン
3/4インチ [4倍R]シュー エスコ3/4インチ [4倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-6B
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EG-6B
(-)絶縁ドライバー(SLip STOP) エスコ(-)絶縁ドライバー(SLip STOP)エスコ
3,410税込3,751
1本
翌日出荷
1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。先端滑り止め加工。グリップエンドに識別表記が入っています。
水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLINBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)14.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
ガスケット(R)スポイラー (F1) MAZDA(マツダ)ガスケット(R)スポイラー (F1)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
(G07B6)ボックス コントロール - A.B.S MAZDA(マツダ)(G07B6)ボックス コントロール - A.B.SMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
カバー NO.1(R) ヒンジ (S0) MAZDA(マツダ)カバー NO.1(R) ヒンジ (S0)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
小型スリム パワーリレー G6D omron(オムロン)小型スリム パワーリレー G6Domron(オムロン)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から96日以内出荷
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
ブラケット ハーネス (B06G) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (B06G)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B06G) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B06G)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(B49G6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B49G6)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
(B23G6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(B23G6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(B07G6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(B07G6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(B47G6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B47G6)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
JABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティング セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティングセコ・ツールズ・ジャパン
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ フロントエグゾースト (B6G4) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (B6G4)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...