カテゴリ

  • 制御機器(71)
    • ターミナルリレー(リレーユニット)(6)
    • 基板用リレー(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(365)
  • メカニカル部品(154)
  • 自動車純正部品(144)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 機構部品(54)
  • 測定用品(49)
  • 自動車補修部品(44)
  • 農業機械(43)
  • 作業工具(41)
  • 食品・飲料(39)
  • 照明(34)
  • 家電(32)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 切削工具(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 電気材料(21)
  • バイク部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 空調・電設資材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 日用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 物流用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 自転車部品(8)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 事務用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6d」の検索結果

関連キーワード
1,451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型スリム パワーリレー G6D omron(オムロン)小型スリム パワーリレー G6Domron(オムロン)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から96日以内出荷
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
プロテクター (G06D) MAZDA(マツダ)プロテクター (G06D)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
バンパー フロント (G06D) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (G06D)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (G06D) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (G06D)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
フィニシャーリヤー (G06D) MAZDA(マツダ)フィニシャーリヤー (G06D)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2 リヤ (G06D) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (G06D)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
フィンガーガード オリエンタルモーターフィンガーガードオリエンタルモーター(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から11日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)フジキン(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から31日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm セイニチ(生産日本社)ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mmセイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1ケース(6000枚)
当日出荷から3日以内出荷
チャック上の段差が広がり、開けやすくなりました。 透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。 防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。
用途日用雑貨品、薬品・衛生用品、工業用品、紙・書類、衣類・繊維製品、水産加工品、農産加工品等透明種類チャック付ポリ袋
リングジョイント式継手 フジキンリングジョイント式継手フジキン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.03) 日本サニパック名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.03)日本サニパック
9,798税込10,778
1セット(40個)
当日出荷
名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
トラスコ品番135-0942材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)373.1持ち手なし寸法(横×縦)(mm)800×900対象不燃対象地域名古屋市
LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 全方向タイプオーム電機(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ボール電球60形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 口金E26 LED5年保証対象商品
全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105使用場所屋内用明るさ60W形相当電球の種類LED
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキンリングジョイント RG(ゲージユニオン)型フジキン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ソケット 12角 46mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 46mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)19対辺(mm)46コード105-9722アズワン品番64-4816-20
ソケット 12角 30mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 30mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)30コード105-9748アズワン品番64-4816-16
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)フジキン
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
LED電球ボール型 広配光60W相当 東芝LED電球ボール型 広配光60W相当東芝
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127質量(g)92外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)114電球形状ボール球入力電流(A)0.12配光角度(°)200明るさ(Lm)730入力電力(W)6.4
ターミナルリレー omron(オムロン)ターミナルリレーomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
接点構成1a×4
LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
ソケット 12角 50mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 50mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)70差込角(mm)19対辺(mm)50コード105-9730アズワン品番64-4816-21
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約12.3角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678
ワイドキャビネットWGタイプ サカエワイドキャビネットWGタイプサカエ
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
付属品各引出しパーティション4枚、デバイダー(W132)2枚、(W166)8枚付高さ(mm)1200奥行(mm)650間口(mm)930均等荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×650×1200
ソケット 12角 36mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 36mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19対辺(mm)36コード105-9736アズワン品番64-4816-18
ソケット 12角 32mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 32mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)32コード105-9731アズワン品番64-4816-17
ソケット 12角 27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 27mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)53差込角(mm)19対辺(mm)27コード105-9741アズワン品番64-4816-15
パワーリレー G6DN omron(オムロン)パワーリレー G6DNomron(オムロン)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造プラスチック・シール形
ソケット 12角 41mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 41mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,398税込2,638
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)63差込角(mm)19対辺(mm)41コード105-9740アズワン品番64-4816-19
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 12角 対辺寸法24mm 差込角19.0mm 全長52mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 対辺寸法24mm 差込角19.0mm 全長52mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。 重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
仕様●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):19.0●全長(mm):52●対辺形状:12角●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●原産国:日本●コード番号:105-9745アズワン品番67-7237-01
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 60形相当オーム電機
699税込769
1個
3日以内出荷
ボール電球60形相当光の広がり約240°の全方向タイプ密閉器具対応口金E26LED5年保証対象商品
寸法(mm)全長135、外径95質量(g)約75口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)730定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)121.6光色電球色電球の種類LED
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,298税込3,628
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
高圧ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧ターボドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
用途石膏ボードへのビス締め作業。仕様木下地・鋼板下地兼用付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内使用ねじ25~41mm
ブラケット (D06G) MAZDA(マツダ)ブラケット (D06G)MAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷
Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱日本製線
33,980税込37,378
1箱
7日以内出荷から14日以内出荷
細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
関連キーワード
...