カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • オイルコンパウンド(1)
  • 自動車純正部品(5)
    • マツダ純正品番先頭G7(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • シリコングリス(CPUグリス)(1)
  • オフィス家具(13)
  • バイク純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
シリコングリース/オイルコンパウンド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g747」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール オイル (G747) MAZDA(マツダ)シール オイル (G747)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (G747) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (G747)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
放熱用オイルコンパウンド G-747 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-747信越化学工業
6,898税込7,588
1個(200g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度(25度/混和)328比重(25度)2.65絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.06%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])50熱伝導率(W/mk)0.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(200度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製 OWLTECH(オウルテック)スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製OWLTECH(オウルテック)
429税込472
1個
6日以内出荷
信越化学工業製CPU冷却グリス・スタンダードグリス OWL-SILG-G751・スタンダードグリス OWL-SILG-G775・スタンダードグリス OWL-SILG-G747
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-G751:G-751、OWL-SILG-G775:G-775、OWL-SILG-G747:G-747●熱伝導率:OWL-SILG-G751:4.5W/mk、OWL-SILG-G775:3.6W/mk、OWL-SILG-G747:0.9W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-G751:17mm2・K/W、OWL-SILG-G775:25mm2・K/W、OWL-SILG-G747:15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-G751:-50~120、OWL-SILG-G775:-40~150、OWL-SILG-G747:-50~120粘度OWL-SILG-G751:420pa.S、OWL-SILG-G775:500pa.S、OWL-SILG-G747:50pa.S
ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガードACE GLOVE(エースグローブ)
579税込637
1双
翌々日出荷から4日以内出荷
化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
オプティスペース IHステンレス マルチポット T-fal(ティファール)オプティスペース IHステンレス マルチポットT-fal(ティファール)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで小回りの利くちょうどいいサイズのマルチポットは、焼く・煮る・茹でる・揚げるなどマルチに活躍するから、料理がもっと気軽に、楽しく。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。 丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)内径(Φmm)本体:160食器洗浄機本体:可、ふた:不可サイズ(cm)16適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応深さ(mm)120質量(g)1080(フタ込み)満水容量(L)2.6材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 7-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 7-7.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
8,898税込9,788
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
超硬ピンゲージバラ EG7シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG7シリーズアイゼン
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
グラフイツク 4 B2J-F747G-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 4 B2J-F747G-10YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
グラフイツク 4 B8R-F747G-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 4 B8R-F747G-00YAMAHA(ヤマハ)
529税込582
1個
3日以内出荷
イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF747G-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF747G-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF747G-5SETノーマル比約10mm手前にする事で快適ポジションに。車種専用設計です。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z800 [ZR800A] 13-16穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シャンパンゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF747特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合Z800 13-16材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF747加工穴タイプスイッチ穴加工済み
カバー,ラジエータ,RH,M.M.G.グレー 14093-0747-53U Kawasakiカバー,ラジエータ,RH,M.M.G.グレー 14093-0747-53UKawasaki
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
引き出しケース エルピス サンコープラスチック引き出しケース エルピスサンコープラスチック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
A4サイズのファイルやバインダーなどをゆったり収納できる引き出し。ファイルした書類や明細書などをスッキリ収納。やや深さがあるので、タオルやハンカチ、下着などの整理たんすのような使い方も。半透明な引き出しで収納したものがわかりやすい。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
3,860税込4,246
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
GENBAG TOTE 現場用バッグ リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグリンクサス(Linxas)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トートタイプの新型、登場!!大容量収納トートバッグ「GENBAG TOTE(ゲンバッグトート)」GENBAG強みの、ヘルメットとシューズの分別収納はキープ!現場グッズをストレスなく運べます。 〇メイン収納 PCやタブレットを入れても安心のクッション材入り 〇フロントポケット ヘルメットがすっぽり入り、外側からは見えない! 〇シューズポケット シューズが収納できるスペース。不使用時は小さく折りたたんで中の容量をキープ。 〇キャリーセットアップ用 ポケット 背面のジップポケットを上下開けると、キャリーケースがドッキング可能 〇反射材 両サイドにブラックの反射材を使用し、夜間の視認性 確保。昼間は目立ちにくいブラックの反射材を採用。 〇サイドポケット 伸縮性のあるメッシュポケットで、ボトルも収納可能!
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。材質ポリエステルブラック質量(g)747容量(L)30
25.4sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
829税込912
1ケース(20g)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
7,566税込8,323
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
耐油長靴 耐滑 KITA(喜多)耐油長靴 耐滑KITA(喜多)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
3日以内出荷
・普通丈の耐油長靴です。・インジェクション製法&PVC素材のため、ハードな現場に耐える丈夫さも人気の理由です。・仕様用途も広く、軽作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能です。・抗菌・防臭生地を使用しています。
材質(アッパー)ポリ塩化ビニル樹脂材質(ソール)ポリ塩化ビニル樹脂足幅3E材質(先芯)なし
メガストーンコーティング ダイキャストIH対応いため鍋 パール金属メガストーンコーティング ダイキャストIH対応いため鍋パール金属
3,490税込3,839
1枚
欠品中
4層コーティングで特厚。耐摩耗試験100万回クリア。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂質量(g)747サイズ(cm)28表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)全長A×幅B×高さC(mm)490×300×110
トリム 150シリーズTPE 9M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 9M岩田製作所
8,998税込9,898
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)747長さ(m)9材質(芯金)A5052模様3.(表面)
KセキスイDV継手90°YDT セキスイKセキスイDV継手90°YDTセキスイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途下水用継手。仕様JIS K6739規格品使用温度範囲0~45℃最高使用圧力無圧
立鎌 若獅子立鎌若獅子
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途畑や庭の雑草の刈り取りや、土寄せや土ならし作業に
シリーズ065 CEJN(セイン)シリーズ065CEJN(セイン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)35材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
FTK8用 カバー TRUSCOFTK8用 カバーTRUSCO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
トラスコ品番414-9033質量(g)747
コネクター ショート (G2) MAZDA(マツダ)コネクター ショート (G2)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
プロテクター (G043) MAZDA(マツダ)プロテクター (G043)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
コネクター ショート (G3) MAZDA(マツダ)コネクター ショート (G3)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
T形ハンドル 1/2 GEDORET形ハンドル 1/2GEDORE
14,980税込16,478
1本
当日出荷
自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。
トラスコ品番855-4450材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ全長(mm)460質量(g)747差込角(mm)12.7全幅(mm)2462018年トラスコ掲載ページ4 0288
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック