カテゴリ
- クリーンルーム用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g7750-1」の検索結果

シューズ・安全靴ショートタイプ
ガードナー¥14,980~税込¥16,478~1足当日出荷から10日以内出荷つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。 ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。 軽量で歩行時の負担を軽減します。 静電性、加水分解性に優れております。用途クリーンルーム用仕様爪先樹脂プロテクター色ホワイト種類クリーンセーフティシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)材質(甲被)人工皮革/ポリエステル静電布機能静電気対策JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂靴タイプショートブーツ
安全ショートブーツ
アドクリーン¥14,980~税込¥16,478~1足8日以内出荷IEC規格対応。つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。用途制電安全ショートブーツ仕様制電:靴底1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω(IEC61340-4-3に準拠)色ホワイト材質(本体)ポリエステル100%規格爪先耐荷重 S級(普通作業用適応・JIS T8101の準拠)足幅3E材質(底部)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付
ガードナー¥15,980税込¥17,5781足7日以内出荷色白種類クリーンシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能静電、耐久性JIS規格JIS T 8101S級相当足幅3E材質(先芯)樹脂
22点工具セット
BAHCO(バーコ)¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷多種多様のメンテナンス作業に適しています。 BAHCOの人気商品を集めたセットです。 かさばらないツールケースに収納した携帯工具セットです。用途多種多様のメンテナンス作業にトラスコ品番856-7558セット内容【合計:22点】片目片口スパナ8、10、12、13、17、19、大口モンキー9031、バーコニッパ2101G-160、バーコペンチ2628G-180、ソケット(9.5mm)6角8、10、12、13、17、19mm、ラチェットレンチ(9.5mm)7750RN、ドライバー[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]0.5×3、[[(-)]]1×5.5、ソケットホルダ(8本用)SH-8-3/8、工具ケース4750-ROCO-1、22質量(kg)2.04差込角(mm)9.5寸法(縦×横)(mm)(ケース)340×320入組点数22
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジング、EPDM シールを備え、110 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7750アズワン品番65-7988-62
安全ショートブーツ(トウガード付)
アドクリーン¥15,980~税込¥17,578~1足8日以内出荷IEC規格対応。つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。つま先の外側合皮を保護する樹脂製トウガード付きです。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。用途制電安全ショートブーツ(トウガード付)仕様制電:靴底1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω(IEC61340-4-3に準拠)色ホワイト材質(本体)ポリエステル100%規格爪先耐荷重 S級(普通作業用適応・JIS T8101の準拠)足幅3E材質(底部)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応