カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「g7760-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドクリーンシューズ・安全靴ロングタイプ(トウガード付) アドクリーンアドクリーンシューズ・安全靴ロングタイプ(トウガード付)アドクリーン
16,980税込18,678
1足
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(底部)エーテル系ポリウレタン生地ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
シューズ・安全靴ロングタイプ G7760 ガードナーシューズ・安全靴ロングタイプ G7760ガードナー
7,898税込8,688特価
1足
当日出荷
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。 ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。 軽量で歩行時の負担を軽減します。 静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7760アズワン品番65-7985-32
シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー ガードナーシューズ・安全靴ロングタイプ ブルーガードナー
17,980税込19,778
1足
7日以内出荷
軽量で歩行時の負担を軽減します。 静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用ブルー仕様爪先樹脂プロテクター質量(kg)1種類クリーンセーフティシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂
関連キーワード
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら