カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- メカニカル部品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「g7760」の検索結果



シューズ・安全靴ロングタイプ G7760
ガードナー¥6,298税込¥6,9281足当日出荷つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。 ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。 軽量で歩行時の負担を軽減します。 静電性、加水分解性に優れております。用途クリーンルーム用
アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプ
ガードナー¥11,980税込¥13,1781足当日出荷つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。用途クリーンルーム用。色ホワイト種類クリーンセーフティシューズ長さ(cm)約48(26.0cm)グレードクラス100相当材質(ソール)エーテル系ポリウレタン標準質量(g/片足)840(26.0cm)機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)電気抵抗(Ω)105~8足幅3E材質(先芯)樹脂
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング


アドクリーンシューズ・安全靴ロングタイプ(トウガード付)
アドクリーン¥16,980~税込¥18,678~1足7日以内出荷から9日以内出荷タイプロングタイプ適合規格IEC規格対応機能トウガード付き材質(底部)エーテル系ポリウレタン生地ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー
ガードナー¥17,980税込¥19,7781足7日以内出荷軽量で歩行時の負担を軽減します。 静電性、加水分解性に優れております。用途クリーンルーム用仕様爪先樹脂プロテクター質量(kg)1色ブルー種類クリーンセーフティシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂
自動調心玉軸受 2300形
NSK(日本精工)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から6日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本6日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
円すいころ軸受 30300形
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7760アズワン品番65-7985-32