カテゴリ
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「g7tc」の検索結果

I/Oソリッドステート・リレー G3TA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から59日以内出荷オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷I/Oリレーターミナル(形G70V、形G7TC)他、リレーターミナル(形G70D、形G70R、形G7VC)、I/Oターミナルソケット(形G70A、形P7TF-IS/OS)接続用コネクタ付ケーブル バラ線圧着端子付ケーブル、バラ線ケーブルあり 他社製プログラマブルコントローラ(三菱電機製用PLC)接続対応も品揃え種類MILコネクタ(40極)I/Oタイプ32点入力用、32点出力用
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥15,980~税込¥17,578~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)3.2寸法L(mm)31寸法X(mm)2.6寸法Z(mm)0.6寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)3.2寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)2.0寸法Y(mm)max6.4トルク調整範囲(N・m)遮断:20~60RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)3.2寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.7寸法Y(mm)max6.4トルク調整範囲(N・m)遮断:60~200RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)3.2寸法L(mm)31寸法X(mm)2.6寸法Z(mm)0.9寸法Y(mm)max7.1トルク調整範囲(N・m)遮断:30~100RoHS指令(10物質対応)対応
トップエンドガスケット
ATHENA(アテナ)¥13,980税込¥15,3781個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。