カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 自動車補修部品(4)
- 安全用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「g80a50 r1」の検索結果

ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
協育歯車¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷種別ウォームホイール材質C6191BE、CAC702モジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)6
KG ウォームギヤ モジュール0.8 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)
協育歯車¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール0.8ねじれ右条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)6
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
AGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から4日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.8ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用
ウェッジ¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
ウォームギヤ
協育歯車¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用
ウェッジ¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 ・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。 耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie®; インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用
ウェッジ¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。 耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SONY ソニー】。★テレビ。X7000Dシリーズ。X7500Fシリーズ。X8000Cシリーズ。X8000Eシリーズ。X8000Gシリーズ。X8000Hシリーズ。X80Kシリーズ。X80WKシリーズ。X8300Dシリーズ。X8500Aシリーズ。X8500Bシリーズ。X8500Cシリーズ。X8500Dシリーズ。X8500Eシリーズ。X8500Fシリーズ。X8500Gシリーズ。X8500Hシリーズ。X8550Gシリーズ。X8550Hシリーズ。X9000Cシリーズ。X9000Eシリーズ。X9000Fシリーズ。X9200Bシリーズ。X9300Cシリーズ。X9300Dシリーズ。X9350Dシリーズ。X9400Cシリーズ。X9500Bシリーズ。X9500Eシリーズ。X9500Gシリーズ。X9500Hシリーズ。A1シリーズ。A8Fシリーズ。A8Gシリーズ。A8Hシリーズ。A9Fシリーズ。A9Gシリーズ。A9Sシリーズ。BZ30J/BZシリーズ。BZ30Lシリーズ。BZ35F/BZシリーズ。BZ35J/BZシリーズ。BZ35Lシリーズ。BZ40H/BZシリーズ。BZ40J/BZシリーズ。BZ40Lシリーズ。FW-BT30K/BZシリーズ。Z9Dシリーズ。Z9Fシリーズ。KD-49X8500B。KD-55X8500A。KD-55X8500B。KD-55X9200A。KD-55X9200B。KD-65X8500A。KD-65X8500B。KD-65X9200A。KD-65X9200B。KD-65X9500B。KD-70X8500B。KD-84X9000。KD-85X9500B。A9S。FW-100BZ40J/BZ。FW-32BZ30J/BZ。FW-43BT30K/BZ。FW-43BZ30J/BZ。FW-43BZ30L。FW-43BZ35F/BZ。FW-43BZ35J/BZ。FW-49BZ35F/BZ。FW-50BT30K/BZ。FW-50BZ30J/BZ。FW-50BZ30L。FW-50BZ35J/BZ。FW-55BT30K/BZ。FW-55BZ30J/BZ。FW-55BZ30L。FW-55BZ35F/BZ。FW-55BZ35L。FW-55BZ40H/BZ。FW-55BZ40L。FW-65BT30K/BZ。FW-65BZ30J/BZ。FW-65BZ30L。FW-65BZ35F/BZ。FW-65BZ35L。FW-65BZ40H/BZ。FW-65BZ40L。FW-75BT30K/BZ。FW-75BZ30J/BZ。FW-75BZ30L。FW-75BZ35F/BZ。FW-75BZ40H/BZ。FW-75BZ40L。FW-85BZ30L。FW-85BZ35F/BZ。FW-85BZ40H/BZ。FW-85BZ40L。KJ-100Z9D。KJ-43X7500F。KJ-43X8000E。KJ-43X8000G。KJ-43X8000H。KJ-43X80K。KJ-43X80WK。KJ-43X8300D。KJ-43X8500C。KJ-43X8500F。KJ-43X8500G。KJ-43X8500H。KJ-48A9S。KJ-49X7000D。KJ-49X7500F。KJ-49X8000C。KJ-49X8000E。KJ-49X8000G。KJ-49X8000H。KJ-49X8300D。KJ-49X8500C。KJ-49X8500F。KJ-49X8500G。KJ-49X8500H。KJ-49X9000E。KJ-49X9000F。KJ-49X9500G。KJ-49X9500H。KJ-50X80K。KJ-50X80WK。KJ-55A1。KJ-55A8F。KJ-55A8G。KJ-55A8H。KJ-55A9F。KJ-55A9G。KJ-55X7500F。KJ-55X8000G。KJ-55X8000H。KJ-55X80K。KJ-55X80WK。KJ-55X8500C。KJ-55X8500D。KJ-55X8500E。KJ-55X8500F。KJ-55X8550G。KJ-55X8550H。KJ-55X9000C。KJ-55X9000E。KJ-55X9000F。KJ-55X9300C。KJ-55X9300D。KJ-55X9350D。KJ-55X9500E。KJ-55X9500G。KJ-55X9500H。KJ-65A1。KJ-65A8F。KJ-65A8G。KJ-65A8H。KJ-65A9F。KJ-65A9G。KJ-65X8000G。KJ-65X8000H。KJ-65X80K。KJ-65X80WK。KJ-65X8500C。KJ-65X8500D。KJ-65X8500E。KJ-65X8500F。KJ-65X8550G。KJ-65X8550H。KJ-65X9000C。KJ-65X9000E。KJ-65X9000F。KJ-65X9300C。KJ-65X9300D。KJ-65X9350D。KJ-65X9500E。KJ-65X9500G。KJ-65X9500H。KJ-65Z9D。KJ-65Z9F。KJ-75X8000H。KJ-75X80K。KJ-75X80WK。KJ-75X8500E。KJ-75X8500F。KJ-75X8550G。KJ-75X9400C。KJ-75X9500G。KJ-75X9500H。KJ-75Z9D。KJ-75Z9F。KJ-77A1。KJ-77A9G。KJ-85X8500F。KJ-85X9500G。Z9H。★空間再現ディスプレイ。ELF-SR1。ELF-SR2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X50シリーズ
コガネイ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80