カテゴリ

  • 作業工具(295)
  • 機構部品(128)
  • 測定用品(72)
  • 制御機器(67)
  • 研磨材(67)
  • 切削工具(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 手袋(53)
  • 安全保護具(50)
  • 厨房用品(47)
  • 事務用品(47)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 物流用品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 清掃用品(36)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 安全標識(33)
  • 作業服(30)
  • 日用品(29)
  • 電気材料(28)
  • 照明(27)
  • 家電(27)
  • 建築金物(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • 空調・電設資材(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 梱包用品(21)
  • 安全用品(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 農具(17)
  • テープ(16)
  • カー用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 電動工具(12)
  • 防犯用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 防災用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 農業機械(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 医療(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 塗料(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • マスク(6)
  • 食品・飲料(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 理美容(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)

「g90」の検索結果

関連キーワード
1,841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
137税込151特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(84件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
朱肉(エコス) シヤチハタ朱肉(エコス)シヤチハタ(55件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質ABS再生樹脂朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ゴミ袋90L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋90L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
659税込725
1冊(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
G- 90 オーリング (固定用/10個) エスコG- 90 オーリング (固定用/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
内径(Φmm)89.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-90外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から12日以内出荷
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
139税込153
1袋(2個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
グリップオン ニトリル使い捨て手袋 JACKAL(ジャッカル)グリップオン ニトリル使い捨て手袋JACKAL(ジャッカル)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(90枚)
当日出荷
極薄手袋の中でも暑くて丈夫!! 両面エンボス加工でグリップ力UP!! 耐油、耐薬性能有。 粉なしタイプ。
用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!!エンボス加工両面粉有無粉なしブラック材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)24
防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ WG-90PENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
【頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
軸流ファン フィンガーガード R87F omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87Fomron(オムロン)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)スチール処理(本体)ニッケルクロムメッキ
段ボール製ゴミ箱 90L 本体 TRUSCO段ボール製ゴミ箱 90L 本体TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が2つ付いてるため、ゴミ袋を2つ用意頂けたら分別可能なゴミ箱になります。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。トラスコ品番207-5927材質/仕上段ボール高さ(mm)603質量(g)862奥行(mm)351容量(L)90間口(mm)447アズワン品番64-8481-95商品タイプ本体適合フタDBG90F
ガラス容器 BeHAUSガラス容器BeHAUS(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ガッツビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ガッツビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(150本)
当日出荷から3日以内出荷
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
エプロン DG902 クロダルマエプロン DG902クロダルマ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
イベントやアウトドアなどさまざまなシーンをお洒落に演出。 多彩で便利な大容量ポケット付き。
サイズF混率(%)綿100
グリップ付PX両口用ハンマー オーエッチ工業グリップ付PX両口用ハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
すべりにくいグリップ付き
種類ハンマー柄使用クサビ特大(WC-4)寸法A(mm)24寸法B(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウカラーぞうきん 約35g 綿90%モノタロウ(3件のレビュー)
699税込769
1袋(10枚)
当日出荷
1枚あたり約35gの業務用カラーぞうきんです。
用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。寸法(mm)約200×300材質綿90質量(g/枚)35
フィンガーガード HF-Gシリーズ タカチ電機工業フィンガーガード HF-Gシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ジェルコートF 90g ウェルテックジェルコートF 90gウェルテック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
予防歯科で大切なこと、それはブラッシングです。 ジェルコートFは、じっくり磨けるジェル処方の歯みがき剤。 ブラッシング効果を最大限に引き出します。
仕様●内容量:90g●成分:フッ化ナトリウム(フッ素1450ppm)、塩酸クロルヘキシジン、β―グリチルレチン酸(抗炎症剤)、ポリリン酸ナトリウム(キレート剤)、キシリトール(甘味料)●※6才未満のお子様には使用いただけませんアズワン品番67-9359-13
芳香剤 エアースペンサー ギガカートリッジ (ACルーバー用詰替え) 栄光社芳香剤 エアースペンサー ギガカートリッジ (ACルーバー用詰替え)栄光社(1件のレビュー)
539税込593
1個(10g)
当日出荷
詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。 ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、 ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに お使い頂けます。
シリーズエアースペンサー取付エアコン取付
両口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄全長(mm)900使用クサビ特大(WC-4)適合#8以上トラスコ品番123-4552質量(g)557RoHS指令(10物質対応)対応
ロードアップG(直線) Richell(リッチェル)ロードアップG(直線)Richell(リッチェル)(31件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個材質再生ゴム形状直線耐荷重(t)約2
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
肩掛けエプロン クロダルマ肩掛けエプロンクロダルマ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から6日以内出荷
肩ひもの配色がお洒落な両脇大容量ポケット付き、首への負担をかけない肩掛けタイプのエプロンです。
サイズF幅(cm)72着丈(cm)84素材綿100%(ツイル)
ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手) アトムケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)アトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。厚さ(mm)0.6材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
段ボール製ゴミ箱 フタ TRUSCO段ボール製ゴミ箱 フタTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 投入口のデザインが2種類あり選ぶことが可能です。 投入口は、ミシン目が付いているので簡単に切り取る事ができます。
用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。材質/仕上段ボール商品タイプフタ
マフラーガスケット SUNマフラーガスケットSUN(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から11日以内出荷
手甲ガード ミドリ安全手甲ガードミドリ安全(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。
用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策にサイズフリートラスコ品番495-8454厚さ(mm)10寸法(mm)クッション部分:長さ150×幅100×厚み10質量(g)45タイプマジック式幅(cm)10長さ(cm)15適合部位手甲
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別SGP材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手
関連キーワード
...