カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(4)
- ウッドワン(3)
- コーコス信岡(2)
- タカチ電機工業(2)
- SUN(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- セキスイ(1)
- ダイニチ工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 栃木屋(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- 信栄物産(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g923」の検索結果

膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ 230X13 9枚組(MM)
KTC¥3,698税込¥4,0681セット(9枚)当日出荷測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30付属品入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8604材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79タイプ-サイズ(mm)230×13
ニオイクリア ロークルー先丸2足入り G-9231
コーコス信岡¥1,590税込¥1,7491セット(2足)当日出荷半永久的に汗臭を消臭、アコーディオンメッシュ、日本製のニオイクリア消臭糸用途作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア材質ナイロン・コットン色ミックスサイズF入数2足特性防臭・アコーディオンメッシュ指タイプ通常
ニオイクリア スニーカー先丸2足入り G-9237
コーコス信岡¥1,590税込¥1,7491セット(2足)翌々日出荷半永久的に汗臭を消臭、アコーディオンメッシュ、日本製のニオイクリア消臭糸用途作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア材質ナイロン・コットン色ミックスサイズF入数2足特性防臭・アコーディオンメッシュ指タイプ通常
トラ柄シート巻き(反射タイプ)
信栄物産¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から9日以内出荷危険標示・安全保護で施工箇所の多くいる場所に適しています。用途危険標示シート材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.1色黄/黒・反射タイプ反射接着面接着剤付
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
Google Pixel 10 Pro XL PanzerGlass UWFJP
PanzerGlass¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー 60%のリサイクルガラス素材-落下耐衝撃性能用途欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー
無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ
ウッドワン¥24,980~税込¥27,478~1ケース(36枚)5日以内出荷一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)910幅(mm)106厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ
ウッドワン¥19,980~税込¥21,978~1ケース(40枚)5日以内出荷既存の床材の上から施工可能。(遮音・防音フロアーを除く。)簡単リフォームで無垢のフローリングに。一般的に薄くするほど反りや曲りが発生しやすい木材を、製材から柾目の板取りを行うことでりウォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)6工法上貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプ
ウッドワン¥25,980税込¥28,5781ケース(40枚)5日以内出荷床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Ag+抗菌アタッチメント
ダイニチ工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷適合機種EFH-1200F, EFH-1219D, HD-1500F, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-243, HD-244, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245, HD-RF619BK, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX519E7, HD-RX718, HD-RX718E6, HD-RX719, HD-RX719E7, HD-RX918, HD-RX918E6, HD-RX919, HD-RX919E7, OS-HFOHD1GY
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,498税込¥9,3481丁当日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 830 G9 2023年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook 830 G9 2023年版硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188(マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
ケージナット&ネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781袋(100個)当日出荷から翌々日出荷19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。適合19インチマウント機器取付け用
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP EliteBook 1040 G9 2023年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP EliteBook 1040 G9 2023年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP EliteBook 830 G9 2023年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP EliteBook 830 G9 2023年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 1040 G9 2023年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook 1040 G9 2023年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
タンクトラクショングリップ
R&G RACING PRODUCTS¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
ステンレスキャスター(トラック型)
栃木屋¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
うすめ液(ペイント)
シントーファミリー¥19,980税込¥21,9781セット(12個)12日以内出荷用途油性ペイント、オイルステイ、ニス関係の希釈、用具の洗浄に、塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください色透明主成分塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/ソフトメタル(シルバー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。用途造園、外構工事、敷石の敷設、自然石の設置、壁の工事、修正作業、金型製作、プラント建設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理・保守作業材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ
タカチ電機工業¥47,980税込¥52,7781台31日以内出荷1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)。堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応