カテゴリ

  • 作業工具(74)
  • 機構部品(63)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 切削工具(44)
  • メカニカル部品(41)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • バイク部品(35)
  • 自動車補修部品(32)
  • 物流用品(29)
  • 測定用品(29)
  • 厨房用品(23)
  • 建築金物(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 研磨材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 農業機械(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 家電(13)
  • 食品・飲料(13)
  • オフィス家具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 安全保護具(10)
  • テープ(9)
  • 安全標識(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 手袋(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 清掃用品(7)
  • 作業服(7)
  • 日用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • カー用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 名入れカレンダー(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 理美容(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「g93」の検索結果

889件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

    SOFT99(91件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
  • グロメット NGシリーズ タカチ電機工業

    グロメット NGシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
  • L型プロテクター 貼付タイプ 光

    L型プロテクター 貼付タイプ

    光(21件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
    材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
  • 連動引戸金具 ガイドピース アトムリビンテック

    連動引戸金具 ガイドピース

    アトムリビンテック
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質鋼仕上クロメート
  • TIG/ガス溶接棒 黄銅用 SUZUKID(スズキッド)

    TIG/ガス溶接棒 黄銅用

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(500g)
    当日出荷
    黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
    棒長(mm)1000
  • テフロン撥水加工ボアネックウォーマー フロントボタンタイプ COVER WORK(カバーワーク)

    テフロン撥水加工ボアネックウォーマー フロントボタンタイプ

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    前開き、外側をテフロン撥水加工しております
    用途防寒小物材質表地:ポリエステル、綿(表面:テフロン撥水加工)、ボア部分:ポリエステル、中わた:ポリエステル幅(mm)250高さ(mm)50機能防寒、保湿、前開き縦(mm)180
  • 下水管ミラー3型4m 宣真工業

    下水管ミラー3型4m

    宣真工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
    用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7029材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)870全長(m)4最小径(Φmm)20最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)1.23継本数(本)4
  • クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品) オリエンタルモーター

    クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    種別FG(フィンガーガード)
  • ソーチェン S93G(91VXL) ハスクバーナ

    ソーチェン S93G(91VXL)

    ハスクバーナ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチ3/8インチゲージ長さ(mm)1.3長さ(inch)0.05
  • オプトファイバーセンサ 小野測器

    オプトファイバーセンサ

    小野測器
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
  • 下水管ミラー3型2m 宣真工業

    下水管ミラー3型2m

    宣真工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
    用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7011材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)520全長(m)2最小径(Φmm)14最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)0.6継本数(本)6
  • 広巾マジックテープ 50mm×20cm レッド ユタカメイク

    広巾マジックテープ 50mm×20cm レッド

    ユタカメイク
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0543長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーユニキット ノガ

    シルバーユニキット

    ノガ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番304-3762質量(g)346
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG93のカッター部のみ
    トラスコ品番402-7171材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)93
  • ニオイクリア ハイゲージロング2足入り G-9328 コーコス信岡

    ニオイクリア ハイゲージロング2足入り G-9328

    コーコス信岡
    ¥1,490税込¥1,639
    1セット(2足)
    翌々日出荷
    半永久的に汗臭を消臭、ハイゲージ、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸
    用途作業/ジュニア・女性サイズあり/普段使い/スポーツ/アウトドア材質綿・ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル色ブラックサイズS入数2足特性抗菌・防臭・ハイゲージ指タイプ先丸
  • ニオイクリア フットカバー2足入り G-9327 コーコス信岡

    ニオイクリア フットカバー2足入り G-9327

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1セット(2足)
    翌々日出荷
    半永久的に汗臭を消臭、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸
    用途作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア材質ポリエステル・綿・ナイロン・ポリウレタン入数2足特性抗菌・防臭指タイプ先丸
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • 安全長靴 HG-935 コーコス信岡

    安全長靴 HG-935

    コーコス信岡
    ¥3,598税込¥3,958
    1足
    3日以内出荷
    鉄鋼製先芯入りのセーフティーブーツ。長靴タイプなので水場の作業に最適です。オーソドックスなブラックカラーの作業長靴。鉄鋼製先芯が落下物からつま先を守ります。裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
    用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ色ブラック標準質量(g/片足)830(26cm)機能吸汗速乾材質(先芯)鉄鋼靴タイプ長靴後丈(cm)34(26cm)
  • ニオイクリア ハイゲージミドル2足入り G-9320 コーコス信岡

    ニオイクリア ハイゲージミドル2足入り G-9320

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1セット(2足)
    翌々日出荷
    半永久的に汗臭を消臭、ハイゲージ、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸
    用途作業/ジュニア・女性サイズあり/普段使い/スポーツ/アウトドアサイズS
  • ハロピン型LED 東京メタル

    ハロピン型LED

    東京メタル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    25W相当のLEDランプです。
    材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8電球(W)相当:25口金G9外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。
    適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)全長(mm)96被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)13.0(NO.4)ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1ホロセット(mm)5×6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • グラブフック CM

    グラブフック

    CM
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として材質特殊合金鋼
  • TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUT

    TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット NG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • 410mm 洗浄ブラシ エスコ

    410mm 洗浄ブラシ

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AG-93材質毛先:塩化ビニール、柄:ポリプロピレン全長(mm)410毛丈(mm)60毛材ハードブラシ寸法(mm)60×180繰り返し・詰め替え対応
  • セーフティグラス用 ガスケット・ストラップセット TRUSCO

    セーフティグラス用 ガスケット・ストラップセット

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番819-1259質量(g)28
  • ウッドウェーブパネル 河淳

    ウッドウェーブパネル

    河淳
    ¥7,398税込¥8,138
    1枚
    4日以内出荷
    パネル裏側にオプションのウッドウェーブパネル用脚が収納できます。
    材質(本体)ABS関連部品JA091,JA092,JA137,JA138,JA139,JA140
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    ¥13,590税込¥14,949
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCO

    セーフティグラス(フィットタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいツル採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
  • LED電球 A形 E26 2W オーム電機

    LED電球 A形 E26 2W

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
    全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格消費電力(W)2全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形光色赤色スタートエコロジー商品省エネ
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN
    ¥829税込¥912
    1個
    6日以内出荷
    主な適合純正品番12341-5YS-003代表車種ニューN-BOX N-VAN適合メーカーホンダ適合型式JF3 JJ1
  • 9.5mm 平 筆(ラクダ毛) エスコ

    9.5mm 平 筆(ラクダ毛)

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MG-93
  • LED電球 A形 E26 2W オーム電機

    LED電球 A形 E26 2W

    オーム電機
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26
    全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格消費電力(W)2全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形光色青色スタートエコロジー商品省エネ
  • 短冊型標識(工場・屋内用) JSグループ

    短冊型標識(工場・屋内用)

    JSグループ
    ¥839税込¥923
    1枚
    5日以内出荷から11日以内出荷
    裏印刷なので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です
    用途工場・屋内の注意喚起に材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)寸法(mm)363×96
...