カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,147)
- バイク純正部品(445)
- 自動車純正部品(129)
- 作業工具(83)
- 機構部品(71)
- メカニカル部品(54)
- 卓上消耗品(53)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 測定用品(45)
- 切削工具(44)
- バイク部品(35)
- 自動車補修部品(34)
- 物流用品(32)
- 厨房用品(29)
- 建築金物(25)
- 制御機器(24)
- 店舗什器・備品(24)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- 研磨材(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 食品・飲料(17)
- 農業機械(16)
- 家電(15)
- 保管用品(14)
- オフィス家具(14)
- 学童・教育用品(14)
- 電動工具(13)
- 安全標識(12)
- 安全保護具(12)
- 事務用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 介護用品(11)
- 作業服(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 手袋(10)
- テープ(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 清掃用品(8)
- 電気材料(7)
- 防犯用品(7)
- 梱包用品(6)
- 日用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 塗料(4)
- 理美容(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 名入れカレンダー(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- 農具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 防災用品(3)
- ヘルスケア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(2,106)
- ホンダ(439)
- MAZDA(マツダ)(62)
- 福井クラフト(44)
- TRUSCO(42)
- エスコ(33)
- イマオコーポレーション(24)
- トヨタ(20)
- スバル(16)
- ヤマニパッケージ(16)
- 水本機械製作所(15)
- 椿本チエイン(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- オーム電機(13)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- ELPA(12)
- イシハシ精工(11)
- サカエ(11)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g93」の検索結果

ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム
SOFT99(91件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から6日以内出荷弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
L型プロテクター 貼付タイプ
光(21件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
テフロン撥水加工ボアネックウォーマー フロントボタンタイプ
COVER WORK(カバーワーク)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷前開き、外側をテフロン撥水加工しております用途防寒小物材質表地:ポリエステル、綿(表面:テフロン撥水加工)、ボア部分:ポリエステル、中わた:ポリエステル幅(mm)250高さ(mm)50機能防寒、保湿、前開き縦(mm)180
下水管ミラー3型2m
宣真工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7011材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)520全長(m)2最小径(Φmm)14最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)0.6継本数(本)6
中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
下水管ミラー3型4m
宣真工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7029材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)870全長(m)4最小径(Φmm)20最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)1.23継本数(本)4
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷部品・TG93のカッター部のみトラスコ品番402-7171材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)93
ニオイクリア ハイゲージロング2足入り G-9328
コーコス信岡¥1,490税込¥1,6391セット(2足)翌々日出荷半永久的に汗臭を消臭、ハイゲージ、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸用途作業/ジュニア・女性サイズあり/普段使い/スポーツ/アウトドア材質綿・ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル色ブラックサイズS入数2足特性抗菌・防臭・ハイゲージ指タイプ先丸
ニオイクリア フットカバー2足入り G-9327
コーコス信岡(1件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391セット(2足)翌々日出荷半永久的に汗臭を消臭、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸用途作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア材質ポリエステル・綿・ナイロン・ポリウレタン入数2足特性抗菌・防臭指タイプ先丸
安全長靴 HG-935
コーコス信岡¥3,598税込¥3,9581足3日以内出荷鉄鋼製先芯入りのセーフティーブーツ。長靴タイプなので水場の作業に最適です。オーソドックスなブラックカラーの作業長靴。鉄鋼製先芯が落下物からつま先を守ります。裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ色ブラック標準質量(g/片足)830(26cm)機能吸汗速乾材質(先芯)鉄鋼靴タイプ長靴後丈(cm)34(26cm)
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
ニオイクリア ハイゲージミドル2足入り G-9320
コーコス信岡(1件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1セット(2足)翌々日出荷半永久的に汗臭を消臭、ハイゲージ、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸用途作業/ジュニア・女性サイズあり/普段使い/スポーツ/アウトドアサイズS
ハロピン型LED
東京メタル¥999税込¥1,0991個当日出荷25W相当のLEDランプです。材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8電球(W)相当:25口金G9外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)全長(mm)96被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)13.0(NO.4)ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1ホロセット(mm)5×6RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
椿本チエイン¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
ユニバーサルガスホース シングル
NCR¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から5日以内出荷用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
グロメット NG型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷から5日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
410mm 洗浄ブラシ
エスコ¥870税込¥9571個当日出荷エスコ品番EA928AG-93材質毛先:塩化ビニール、柄:ポリプロピレン全長(mm)410毛丈(mm)60毛材ハードブラシ寸法(mm)60×180繰り返し・詰め替え対応
...










![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)