カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g9h-205」の検索結果

ハイブリッド・パワーリレー G9H
omron(オムロン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から62日以内出荷マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。質量(g)約25温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
リコイルスタータノブ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMS170ECH-R エンジン フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.15、GS25EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータノブ_No.9、GSL305-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータノブ_No.9、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータノブ_No.9、CKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.15、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.15、JHW100-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、サイドブレード部品_No.9、GS305EH フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータノブ_No.9、GSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータノブ_No.9、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 リコイルスタータノブ_No.15、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.15、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 リコイルスタータノブ_No.15
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-205L
SMC¥119,800税込¥131,7801個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)205作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付