カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 制御機器(33)
- 洗車・清掃(24)
- 学童・教育用品(24)
- バイク純正部品(23)
- メカニカル部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(53)
- GA-REW(ガリュー)(29)
- ホンダ(23)
- SPARKFUN(23)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- ASUS(エイスース)(5)
- AMPHENOL(5)
- レッドサン(3)
- ラムマウント(3)
- SIEMENS(3)
- FINDER(3)
- DENALI(3)
- M5Stack(3)
- フジキン(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- MICROCHIP(2)
- S.Yairi(2)
- Festo(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ga rew」の検索結果

メカスイングノズル ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアーショックガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラスターミニ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアームースガン 弱アルカリ・弱酸性洗剤対応
GA-REW(ガリュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。用途洗車、食品加工工場の洗浄など使用流体弱酸性~弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアームースガン 中性洗剤タイプ
GA-REW(ガリュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。用途洗車、食品加工工場の洗浄など使用流体中性洗剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ
GA-REW(ガリュー)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラスターミニ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラスター ガンなし
GA-REW(ガリュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。接続部:R1/8用途各種加工後のクリーニング、除塵使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別非危険物
精密洗浄ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密洗浄ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラインブラスター
GA-REW(ガリュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
ヴォルテクサー 弱酸性・弱アルカリ性薬剤対応
GA-REW(ガリュー)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。弱酸性~弱アルカリ性薬剤対応用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
パルスエアーガン ステン付き用コーン
レッドサン(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
一般洗浄ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーショックガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
一般洗浄ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ
GA-REW(ガリュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メカスイングノズル ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
可変式ショックガン 回転タイプ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
可変式ショックガン 回転タイプ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
可変式ショックガン 首振りタイプ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
可変式ショックガン 首振りタイプ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブラッシング・クリーナー
GA-REW(ガリュー)¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシによるドライ洗浄に加え、ミスト吹付による水洗浄・セミドライ洗浄により水垢などの汚れを除去。用途自動車・バイクの洗浄、通い箱の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
トルネード・バキュームクリーナー
GA-REW(ガリュー)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。用途車のシート・マット類の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーショックガン ユニット
GA-REW(ガリュー)¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。生産ラインへの取り付けに特化用途除塵、水切りなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パルスエアーガン スペアノズル
レッドサン(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パルスエアーガン用スペアノズル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.009kg
エアガン パルス式用 スペアノズル
(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用ノズルです。用途パルスエアガン交換用ノズル。質量(g)10取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
エアガン パルス式
(52件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。使用圧力(MPa)0.62流量(L/min)110±15取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
パルスエアーガン ステン付き
レッドサン(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
上枠付踏台 SREW-a
長谷川工業(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)70天板寸法(幅W×奥行D)(mm)285×256各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
16インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/ノングレア/TypeCx2/オートピボット)
LG¥48,980税込¥53,8781個当日出荷USB Type-Cx2搭載 持ち運べるデュアルスクリーン 16インチ軽量高解像度2560x1600モバイルモニター。16インチで670gの軽さ、WQXGA(2560x1600)の高精細表示が可能。カバースタンド装着時でも950gの軽量かつ薄型設計。例えば、ノートPC LG gramの16インチと合わせても2.2kg以下なので、外出時や出張時の持ち運びも楽々。本製品はUSB Type-C接続で、電源はPCなどの接続デバイスから供給される仕様のため、バッテリーは非搭載です。正確な色再現と広視野角を特長とするIPSパネルを採用。DCI-P3 99%(標準値)をカバーし、映像や写真の編集も忠実な色合いを再現。USB Type-Cポート2本搭載 両サイドにUSB Type-Cポートを1本ずつ搭載し、PC接続と給電を同時に実現可能、さらに利便性が高まります。縦/横画面表示を手軽に切り替えられるオートピボット機能や、立ち上げた複数ウィンドウを簡単に自動配列できるソフトウェア「OnScreen Control」対応などで、より効率的な作業が可能に。さらに、新しい LG gram +view カバーのおかげで、水平ビューと垂直ビューの両方を楽しむことができます。角度は 105°と 120°に簡単に調整できます。付属品カバー、USBType-Cケーブル質量(kg)0.67(カバー装着時0.92)規格WQXGA消費電力(W)8サイズ(inch)16表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8※突起部含まず寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×246×8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8コントラスト比1200:1最大解像度2560×1600表示色約1677色解像度2560×1600保証期間3年間応答速度30ms色(本体)シルバー出入力端子USB Type-C×2各種認証VCCI(クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Mossアスペクト比16:9モニターサイズ16パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節非対応