こんなお得な商品も!
フレキシブル砥石 1枚補強 Z
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。
3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。
6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3
シリーズグリーンエース
適合材鉄・ステンレス鋼など
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)310
GR IV用 レンズアダプター GA-3。・GR IV専用レンズアダプター。ワイドコンバージョンレンズGW-4や49mmフィルターを装着時に使用。・GW-4 自動検知。ワイドコンバージョンレンズGW-4を自動検知し、手ぶれ補正効果を最適化。・ フィルター径。49mm径のフィルターを装着可能。フィルターワークする際にも使用可能。
付属品キャップ、使用説明書
長さ(mm)約21.6(突起部含まず)
質量(g)約12
対応機種RICOH GR IV
最大径(Φmm)約60.6
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。
トラスコ品番852-4322
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)36
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:13400-13GA3
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲-70~70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
流体温度(℃)5~55
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
タイトゴムロープ用の金具セットです。
用途丸ゴムロープ用金具
仕様丸ゴム用
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)120
横(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数5
有効断面積(mm2)17
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
ポート数5
有効断面積(mm2)17
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。
その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。
そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189
使用時間(時間)約10※全ライン照射
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
商品タイプ本体のみ
水平ライン精度(mm)±1(7m)
縦ライン精度(mm)±1(7m)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。
仕様HDCP:非対応
色黒
規格VESA VGA
コネクタ形状D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)
分類アナログ VGA ケーブル
プラグニッケルメッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5.5
対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)
変換タイプオス-オス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種三菱 RVR GA3W / GA4W 型 ナビ 8 インチ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種三菱 RVR GA3W / GA4W 型 ナビ 8 インチ
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000634M001
医薬品医療機器等法一般医療機器
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途パドルスイッチ
関連資料(5.5MB)
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途スライドスイッチ
関連資料(5.5MB)
寸法(mm)1220×28
関連部品FPA004
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途パドルスイッチ
関連資料(5.5MB)
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質ファイバークレイ
仕様(底穴)あり
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種三菱 RVR GA3W / GA4W 型 ナビ 8 インチ
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC100(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
使用流体空気、不活性ガス
定格電圧AC200(50/60Hz)
切換方式2位置シングル
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ボディ形式パイロット個別排気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ